VESTIL Trafik Koni Arabası
stil | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCONE-BAYRAK | Portakal | 24 " | 14 3 / 4 " | PVC | 3 / 4 " | €14.11 | |
B | CCONE-S-1 | Sarı | 48.5 " | 25 " | Çelik | 26.25 " | €447.97 |
Trafik Koni Arabası
Vestil trafik koni arabalarının kompakt tasarımı, trafik konilerini depolar ve taşırken yerden tasarruf sağlar. Sertlik ve 200 lb yük kapasitesi sağlamak için fırınlanmış, toz boya kaplamalı çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu arabalarda, pürüzlü yüzeylerde bile arabayı kolayca hareket ettirmek için bir tutma rayı çubuğu ve 10 inç köpük dolu tekerlekler bulunur. Trafik bayraklarını ve iki baskılı işareti tutmak için braketlerle donatılmıştır. Üzerinde isteğe bağlı trafik kontrol bayrakları bulunan çok çeşitli trafik konisi arabaları arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Flanşlı Rulmanlar
- Yangın ve Kurtarma Hayranları
- Silindir Kaldırma Kamyonları
- Plastik J Ayak
- Önceden Tasarlanmış Oda Kitleri
- Güç İletim Kayışları
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Elektronik
- Otomotiv Testi
- Termoplastik Kaynak
- BUSSMANN Zaman Gecikmeli Kesme Bağlantıları
- AIR HANDLER V-Bank Minipleat Contalı, MERV 14
- APPROVED VENDOR Dijital Panel Metre İşlemi DC
- VULCAN HART Termometre
- SPEARS VALVES CPVC Premium Elektrikli Aktüatörlü True Lug Kelebek Vanalar, SS Lug, FKM
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 160 IPS 22-1/2 Derece Dirsekler, Conta x Conta
- MARTIN SPROCKET SAE Çift Ofset Kutu Anahtarları, Endüstriyel Siyah
- MARTIN SPROCKET 1/4 İnç Lokma Takımları
- MARTIN SPROCKET C Ebatına Sıkılmış Alev Kesim Dişli, 124 Zincir Numarası
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutu, MDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler