Caster Dia .: 6" , Teker Malzemesi: Kauçuk Üzeri Kalıp , Teker Tipi: (2) Döndürme, (2) Sert , Tekerlek Genişliği: 2" , Renk: bronzlaşmak , İçerir: (3) Platform/Deste Seviyeleri, (2) Döner Tekerlekler 2" Genişlik ve (2) Sert Tekerlekler 2" Genişlik , Yükleme kapasitesi: 1600 lbs. , Alt Güverte Yüksekliği: 9 1 / 2 " , Malzeme: Çelik, ahşap , Maks. Platform Yüksekliği: 50 " , Orta Güverte Yüksekliği: 29 1 / 2 " , Pil Sayısı: Yok hayır , Tekerlek Sayısı: 4 , Raf Sayısı: 3 , Toplam yükseklik: 50 " , Platform Yüksekliği: 9.5 " , Platform Malzemesi: Ahşap , Platform Nominal Kalınlığı: 1" , Güç kaynağı: Manuel , Üst Güverte Yüksekliği: 50 "