A B Ayarlanabilir Çatallar: Evet , Ayarlanabilir Ayaklar: Evet , Pil Boyutu: 8 , Batarya voltajı: 12V , Teker Çapı: 6" , Renk: Siyah Sarı , Ön Tekerlek Tipi: sert , Yatay Yük Merkezi: 24 " , HP: 0.5 hp , İçerir: pil Şarj Cihazı , Bacak Tipi: ata biner gibi oturma , Bacak Genişliği: 4" , Yüklü Kaldırma Hızı: 3.35 sn. , Yüksüz Kaldırma Hızı: 4.34 sn. , Kaldırma Yüksekliği Maks.: 59 " , Malzeme: Çelik , Maks. Çatal Dış Çapı: 24 " , Maks. Bacak İç Çapı: 47 1 / 4 " , Maks. Çatallar Arası Genişlik: 24 " , Maks. Bacaklar Arası Genişlik: 47.25 " , Min. Çatal Dış Çapı: 6" , Min. Bacak İç Çapı: 35 1 / 2 " , Pil Sayısı: 2 , Tekerlek Sayısı: 4 , Ön Teker Sayısı: 2 , Arka Tekerlek Sayısı: 2 , Operasyon: DC Vinç , Faz: 1 , Güç kaynağı: Elektrikli Akülü , Arka Tekerlek Tipi: Frenli Döner