Pil Boyutu: 7 , Kapasite: 400 lbs. , Teker Çapı: 4" , Teker Malzemesi: Poly üzerinde Poly , Teker Tipi: sert , Tekerlek Genişliği: 1 1 / 4 " , Renk: Mavi , Çerçeve malzemesi: Çelik , Tam Yüklü Çevrim Süresi: 75 sn. , İçerir: pil Şarj Cihazı , Uzunluk: 36.75 " , Makine Patenleri ve Silindir Ekipmanları: 2 , Malzeme: Çelik , Maks. Platform Yüksekliği: 14.63 " , Maks. Hız Yüklendi: 1 mil , Maks. Hız Yüksüz: 0.015 mil , Motor gücü: 0.15kW , Pil Sayısı: 1 , Tekerlek Sayısı: 2 , Platform Yüksekliği: 2.75 " , Platform Uzunluğu: 24 " , Platform Malzemesi: Çelik , Platform Genişliği: 36 " , Boşaltma Çevrim Süresi: 45 sn. , Genişlik: 36.5 "