A Rulman Tipi: Büyük boy , dBA: 60 , Görev: Yalnızca Belirli Kuvvet Ayarlarında Sürekli, Maksimum Kuvvet Ayarlarında Aralıklı Çalışma , Muhafaza: Su geçirmez, Tamamen Kapalı, Havalandırmasız , Güç: Mekanik Olarak Ayarlanabilir , Ev materyalleri: Alüminyum , Maks. Sıcaklık: 104 Derece F , Montaj plakası: Ayrı ayrı satıldı , Montaj konumu: Evrensel , Toplam yükseklik: 6.5 " , Toplam uzunluk: 5.375 " , Genel Genişlik: 5.5 " , Faz: 1 , Güç kaynağı: Elektrik , Hız: 3200 vpm , Vibratör Tipi: Kompakt , Gerilim: 115 VAC