VICKERS Tek Kanatlı Pompa
stil | Model | deplasman | Akış hızı | dağ | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 382084-3 | 1 ku. in./dev. | 5 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €994.60 | |
A | 382084-1 | 1 ku. in./dev. | 5 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €1,102.38 | |
A | 382084-4 | 1 ku. in./dev. | 5 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €1,102.38 | |
A | 02-137110-1 | 2.78 ku. in./dev. | 14 dev / dak | SAE B 2 Cıvata Flanşı | €2,468.56 | |
A | 02-137113-1 | 3.39 ku. in./dev. | 17 dev / dak | SAE B 2 Cıvata Flanşı | €2,427.05 | |
A | 02-137117-3 | 4.13 ku. in./dev. | 21 dev / dak | SAE B 2 Cıvata Flanşı | €2,454.95 | |
A | 02-137117-1 | 4.13 ku. in./dev. | 21 dev / dak | SAE B 2 Cıvata Flanşı | €2,427.05 | |
A | 02-137124-1 | 4.94 ku. in./dev. | 25 dev / dak | SAE C 2 Cıvata Flanşı | €2,660.45 | |
A | 02-137126-1 | 5.91 ku. in./dev. | 30 dev / dak | SAE C 2 Cıvata Flanşı | €3,814.44 | |
A | 02-137129-1 | 6.83 ku. in./dev. | 35 dev / dak | SAE C 2 Cıvata Flanşı | €3,193.51 | |
A | 02-137144-1 | 9.85 ku. in./dev. | 50 dev / dak | SAE C 2 Cıvata Flanşı | €4,034.22 | |
A | 02-137146-1 | 11.75 ku. in./dev. | 60 dev / dak | SAE C 2 Cıvata Flanşı | €4,622.23 | |
A | 02-137146-3 | 11.75 ku. in./dev. | 60 dev / dak | SAE C 2 Cıvata Flanşı | €4,526.68 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Uç Konnektörleri
- Kapalı Kasa Kamyonlar
- Elektrik Ünitesi Isıtıcı Aksesuarları
- Metrik Montaj Donanımı
- Eldivenler ve El Koruması
- Konveyörler
- Ormancılık
- Kapalı HID Armatürleri
- Döşeme
- M. K. MORSE M42 Şerit Testere Bıçağı
- 3M Bakır Folyo Bant
- NTN UCPX Serisi, Sabit Bilyalı Rulman
- DURAC Özgül Ağırlıklı Standart Hidrometreler
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 238 Mikron, Guarnital Conta
- PLAST-O-MATIC ABRA Serisi Hava Tahrikli Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Wafer Kelebek Vanalar, Dişli Operatör, EPDM
- DAYTON Serbest Zincirleme Düğmeleri
- SPECO TECHNOLOGIES Tavan İçi Hoparlörler
- GRAINGER Köpük Bantlar