VICKERS Tek Kanatlı Pompalar
stil | Model | deplasman | Akış hızı | dağ | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 390102-4 | .40 metreküp in./dev. | 2 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €1,163.77 | |
A | 401070-4 | .60 metreküp in./dev. | 3 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €1,163.77 | |
A | 390922-1 | .80 metreküp in./dev. | 4 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €1,604.19 | |
A | 02-466182-2 | .80 metreküp in./dev. | 4 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €1,585.47 | |
A | 382092-3 | 1.0 ku. in./dev. | 5 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €1,102.38 | |
A | 382087-4 | 1.39 ku. in./dev. | 7 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €1,102.38 | |
A | 382087-3 | 1.39 ku. in./dev. | 7 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €1,056.85 | |
A | 02-142737-7 | 2.38 ku. in./dev. | 12 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €1,908.52 | |
A | 372606-3 | 2.59 ku. in./dev. | 13 gpm @ 1200 rpm ve 100 psi | SAE A 2 Cıvata Flanşı | €1,303.98 | |
A | 421477-7 | 4.13 ku. in./dev. | 21 dev / dak | SAE B 2 Cıvata Flanşı | €2,423.64 | |
A | 416457-3 | 4.13 ku. in./dev. | 21 dev / dak | SAE B 2 Cıvata Flanşı | €2,364.36 |
Tek Kanatlı Pompalar
Eaton Vickers tek kanatlı pompalar, akışkanları yer değiştirme ile pompalamak için tasarlanmıştır ve her devirde pozitif veya sabit yer değiştirme sağlamak için idealdir. Bu alüminyum pompalar, oldukça çalışma sunar ve her iki yönde de dönüş sağlamak için sahada ters çevrilebilir. Vickers tek kanatlı pompalar, sıvıyı 1.39 inç küp/devir hızında değiştirebilmektedir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kızaklar
- Taşınabilir Elektrikli Isıtıcılar
- Ses Veri Konektörleri
- Muhafaza Klimaları Aksesuarları
- Porselen Laboratuvar Gereçleri
- Fişler ve Prizler
- Santrifüj Pompaları
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Su Kalitesi ve Arıtma
- GE LIGHTING Minyatür Akkor Ampul, T3, 13V
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Birlik, Sıkıştırma, Metal
- 3M Çift Kaplamalı Üretan Köpük Bant
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z207-M Serisi Mikrosantrifüj
- SQUARE D QDA Serisi, Devre Kesici
- USA SEALING Levha Stok, Polipropilen
- COOPER B-LINE B196 Serisi Kanal Çatal Braketleri
- HOFFMAN Spectra Cool G28 Serisi Korozyon Korumalı Klimalar
- ROTOZIP Kılavuzlu Alçıpan Uçları
- KILLARK LED Işıklar