WALTER TOOLS F4048 Face Milling Cutter
stil | Model | Delik | Çap | terminoloji | Gerekli Ek Sayısı | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4048.T36.040.Z03.10 | - | 1.968 " | F4048.T36.040.Z03.10 | 4 | 1.771 " | T45 " | €731.02 | |
B | F4048.UB26.076.Z07.10 | 1.5 " | 4" | F4048.UB26.076.Z07.10 | 8 | 2.48 " | 1 | €1,377.94 | |
B | F4048.B27.080.Z05.10 | 1.26 " | 3.937 " | F4048.B27.080.Z05.10 | 6 | 1.968 " | 1.063 | €1,144.13 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Toz Toplayıcı Aksesuarları
- Kalkar Menteşeler
- Kombinasyon Kare Setleri ve Bileşenleri
- Yakıt Silindirleri
- Sıkıştırma Kiti Aksesuarları
- Vanaları kapat
- Güç Matkapları
- acil Durum Hazırlık
- Kutular
- Tesisat Hortumları
- ARO Vana kontrolü
- SPEEDAIRE Çift Etkili NFPA Hava Silindiri, NFPA MX5 / MS4 Montajı
- FERVI Kendinden Merkezleme Aynası
- HOFFMAN Tip 12 Kulplu Ayırma Panoları
- BALDOR MOTOR Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, TCZ Tipi, Açık Damlama Korumalı, Tek Fazlı
- EATON Kompakt Devre Kesici Alarm Kilitlemeleri
- ALL GEAR Yüksek Güçlü Çekme Hatları
- DAYTON Salmastra Setleri
- DIAMABRUSH Parlatma Zımpara Pedleri
- NIBCO DWV Dönüş Dirsekleri, PVC