WALTER TOOLS F4238 Kirpi Freze
Walter F4238 kirpi frezeleme takımları havacılık, otomotiv, genel mühendislik, kalıp ve kalıp, enerji ve ağır ekipman imalat endüstrilerindeki yüksek performanslı işleme operasyonları için tasarlanmış kesici takımlardır. Bu frezeleme takımları benzersiz tasarımlarıyla ünlüdür....Kirpinin dikenlerine benzeyen, radyal bir düzende çok sayıda kesici kenar üretir.İncele
stil | Model | Şaft Dia. | Delik | Kesme Uzunluğu | Çap | Vida takın | terminoloji | Gerekli Ek Sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4238.UW38.051.Z03.90 | 0.75 " | - | 1.693 " | 2" | FS1453 Tork 15 IP | F4238.UW38.051.Z03.90 | 9 | 1.693 " | €2,188.21 | |
A | F4238.UB19.051.Z03.43 | 1" | - | 2.244 " | 2.5 " | FS1453 Tork 15 IP | F4238.UB19.051.Z03.43 | 16 | 2.244 " | €1,495.90 | |
A | F4238.B27.066.Z04.57 | 1.063 | 1.26 " | 1.26 " | 3.15 " | FS1453 Tork 15 IP | F4238.B27.066.Z04.57 | 25 | 3.936 " | €2,226.45 | |
B | F4238.B27.063.Z04.43 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.654 " | FS359 Tork 15 | F4238.B27.063.Z04.43 | 5 | 1.574 " | €1,975.16 | |
A | F4238.B27.063.Z04.57 | 1.063 | 1.063 " | 1.063 " | 2.598 " | FS1453 Tork 15 IP | F4238.B27.063.Z04.57 | 16 | 3.346 " | €2,280.72 | |
A | F4238.UW31.038.Z03.57 | 1.5 " | - | 3.346 " | 2" | FS1453 Tork 15 IP | F4238.UW31.038.Z03.57 | 18 | 3.346 " | €1,485.15 | |
A | F4238.UB26.064.Z04.57 | 1.25 " | - | 2.795 " | 3" | FS1453 Tork 15 IP | F4238.UB26.064.Z04.57 | 25 | 2.795 " | €2,225.06 | |
A | F4238.US5.064.Z04.99 | 1.25 " | - | 2.244 " | 1.5 " | FS1453 Tork 15 IP | F4238.US5.064.Z04.99 | 12 | 2.244 " | €3,495.61 | |
A | F4238.B32.080.Z05.71 | 1.26 | 1.26 " | 2.913 " | 3.346 " | FS1453 Tork 15 IP | F4238.B32.080.Z05.71 | 25 | 3.936 " | €3,239.68 | |
A | F4238.US5.051.Z03.85 | CAT50V | - | 3.898 " | 2.5 " | FS1453 Tork 15 IP | F4238.US5.051.Z03.85 | 28 | 3.898 " | €2,459.19 | |
C | F4238.T36.040.Z03.29 | HSK-A63 " | - | 1.693 " | 1.968 " | FS1457 Tork 9 IP | F4238.T36.040.Z03.29 | 16 | 3.543 " | €1,021.23 | |
C | F4238.B32.085.Z05.71 | NCT 80 " | - | 2.559 " | 1.968 " | FS1457 Tork 9 IP | F4238.B32.085.Z05.71 | 24 | 4.566 " | €3,139.04 | |
D | F4238.UB31.076.Z05.71 | T36 " | - | 0.315 " | 1.575 " | FS1459 Tork 15 IP | F4238.UB31.076.Z05.71 | 3 | 1.574 " | €3,214.38 | |
E | F4238.B32.080.Z05.57 | T45 " | - | 0.657 " | 1.968 " | FS1495 Tork 20 IP | F4238.B32.080.Z05.57 | 4 | 1.574 " | €2,826.01 |
Özellikler
- Bu Walter Xtra-tec frezeleme takımları, düşük performanslı makinelerde yüksek talaş kaldırma oranı sağlayan pozitif ve yumuşak kesme hareketine sahiptir.
- Omuzu sanal olarak kullanmadan frezelemeye olanak sağlarlar.
- Bu frezeleme takımları, korozyona dayanıklılık ve daha fazla üretkenlik için Tiger-tec kaplama sunar.
- Daha yüksek düzeyde proses güvenilirliği ve gelişmiş değiştirilebilir kesici uç stabilitesi için değiştirilebilir kesici uçların ilk sırasında eksenel olarak sabit bir durdurma ile birlikte gelirler.
Standartlar ve Onaylar
- ISO
Sık Sorulan Sorular
Walter F4238 kirpi freze takımlarını kullanırken güvenliği nasıl sağlamalıyım?
- Güvenlik gözlükleri, eldivenler ve kulak koruması gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanı (KKD) kullanın.
- Freze makinesinin çalışma ve güvenlik özelliklerini öğrenin.
- İş parçalarını uygun şekilde sabitleyin ve bol giysilerden veya takılardan kaçının.
- Alet kullanımı, makinenin çalıştırılması ve talaş kaldırma için güvenli uygulamaları izleyin.
Uygulamam için uygun bir freze takımı seçerken dikkate alınması gereken faktörler nelerdir?
Freze takımının seçimi işleme işlemine, malzemeye, kesme koşullarına ve istenen sonuçlara bağlıdır. Uygun kesiciyi seçmek için kesici geometriyi, malzeme uyumluluğunu, kesici kenar sayısını ve kaplama seçeneklerini göz önünde bulundurun.
Freze takımlarını kullanırken gevezeliği nasıl azaltabilirim?
Titreşim, frezeleme sırasında oluşabilecek istenmeyen titreşimleri veya dengesiz kesme koşullarını ifade eder. Titremeyi azaltmak için kesme hızı, ilerleme hızı veya kesme derinliği gibi kesme parametrelerini ayarlamayı deneyin. Daha sağlam kurulumların kullanılması, uygun takım tutucuların seçilmesi ve titreşim sönümleme tekniklerinin kullanılması da titreşimin en aza indirilmesine yardımcı olabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bilgisayar Dolapları
- Çok İşlemli Kaynakçılar
- Aydınlatma Kontrol Sistemi Aksesuarları
- Algılama Probları
- Forklift Bomları
- Bantlar
- Kilitleme Cihazları
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Torna Araçları
- Yağlar
- 3M Zemin İşaretleme Bandı, Rulo
- PLASTICADE Barikat İşaret Yolu 45 İnç Yükseklik
- DAYTON Blower 12 1/4 İnç, Çelik
- SQUARE D Homeline Serisi, Yük Merkezi, NEMA 1
- INSTOCK 19 İnç ila 24 İnç ile Vinil Temiz Oda Görev Koltuğu
- AUTOQUIP TorkLift T4 Serisi Makaslı Tabla
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Hasır, 500 Mikron
- ALLEGRO SAFETY Çoklu Regülatörlü Filtrasyon Panelleri
- BALDOR / DODGE XT25 Ağır Hizmet Kanat Kasnakları