WALTER TOOLS ODHT Positive Octagonal Carbide Milling Insert
Walter ODHT carbide milling inserts are replaceable tools used in milling machines to take away material from a workpiece in shaping, drilling and cutting, plastics, metals & composites.
stil | Model | Burun Yarıçapı | ANSI Numarası | Talaş Kırıcı | İş parçası malzemesi | Kaplama | Kesme Yönü | sınıf | Yazılı Daire | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ODHT0605ZZN-F57 WKP35S | 0.031 " | ODHT0605ZZN-F57 WKP35S | F57 | Çelik, Dökme Demir | KVH | Sağ | WKP35S | 0.236 " | €38.61 | |
A | ODHT0605ZZN-G88 WXN15 | 0.031 " | ODHT0605ZZN-G88 WXN15 | G88 | Demir Dışı Malzemeler | PVD | Nötr | WXN15 | 0.236 " | €45.20 | |
A | ODHT0504ZZN-F57 WKP35S | 0.031 " | ODHT0504ZZN-F57 WKP35S | F57 | Çelik, Dökme Demir | KVH | Sağ | WKP35S | 0.197 " | €34.61 | |
A | ODHT0605ZZN-G88 WK10 | 0.031 " | ODHT0605ZZN-G88 WK10 | G88 | Dökme demir | kaplanmamış | Sağ | WK10 | 0.236 " | €35.23 | |
A | ODHT050408-F57 WKP35S | 0.031 " | ODHT050408-F57 WKP35S | F57 | Çelik, Dökme Demir | KVH | Sağ | WKP35S | 0.197 " | €33.98 | |
A | ODHT0504ZZN-G88 WXN15 | 0.031 " | ODHT0504ZZN-G88 WXN15 | G88 | Demir Dışı Malzemeler | PVD | Sağ | WXN15 | 0.197 " | €35.73 | |
A | ODHT0504ZZN-G88 WK10 | 0.031 " | ODHT0504ZZN-G88 WK10 | G88 | Dökme demir | kaplanmamış | Sağ | WK10 | 0.197 " | €27.33 | |
A | ODHT060512-F57 WKP35S | 0.047 " | ODHT060512-F57 WKP35S | F57 | Çelik, Dökme Demir | KVH | Sağ | WKP35S | 0.236 " | €44.35 |
Özellikler
- Walter carbide milling inserts offer 1/2 / 5/8 inch inscribed circles for reduced vibration, improved accuracy & long service life.
- These Walter milling inserts feature carbide construction for neat cuts & improved life.
- They offer screw-held mounting for secure and easy installation.
- These octagonal-shaped inserts have a 15-degree clearance angle and 16 / 25 degree chip breaker grooves for increased surface finish and chip evacuation.
- Selected models have TiN / TiAlN finish for reduced friction and enhanced tool life.
Sık Sorulan Sorular
What is the significance of the octagonal shape in these milling inserts?
The octagonal shape in milling inserts provides stability, longer tool life, efficient chip evacuation and optimised cutting geometry.
Are these milling inserts resistant to wear and abrasion?
Yes, Walter milling inserts have CVD / PVD coating for resistance to wear & abrasion.
Bu freze uçlarının bakımını nasıl yaparım?
- Clean the milling inserts after use to remove debris & residue.
- Inspect the inserts regularly for signs of damage & wear.
- Store the inserts in a clean & dry environment to protect them from moisture.
- Handle the inserts with clean gloves or tools to prevent contamination and avoid dropping.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Fenerleri
- Sokak Işık Bağlantısı Kesiliyor
- Buhar Hortumları
- Snap Eylem Anahtarları
- Gaz Ünitesi Isıtıcı Aksesuarları
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Zamanlayıcılar
- Pompalar
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Kutular
- WESTWARD 1/4 "Sürücü Darbeli Soket Adaptörü
- CONDOR Tek / Üç Fazlı Basınç Şalteri
- TOWNSTEEL XCE-2000 Serisi, Elektronik Kilit
- NOTRAX Skywalker HD Nitril Kuru Alan Paspasları
- COOPER B-LINE Elektro Kaplamalı Çinko Buatlar
- MARTIN SPROCKET 1/2 İnç Tahrik Metrik Yedek Altıgen Uçlar
- Arrow Pneumatics Hava Kurutma Sistemleri
- ZURN Yağmur su sistemi
- HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR Sel Işıkları
- BALDOR / DODGE Çıkış Hub Tertibatları