WALTER TOOLS Thread Mill, Metric
stil | Model | Konu Boyutu | Dia Kesme. | Kesim Uzunluğu | Uzunluk | Zift | Şaft Dia. | Sap Uzunluğu | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H5083008-M4 | M4 | 0.122 " | 0.055 " | 2" | 0.7mm | 0.236 " | 1 49 / 64 " | M4 | €187.43 | |
B | H5055116-M8 | M8 | 0.256 " | 0.64 " | 3" | 1.25mm | 0.394 " | 1.5 | M8 | €571.29 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Açık Uçlu Anahtarlar
- Faceshield Meclisleri
- Balast Aksesuarları
- Kalibrasyon Gazı
- Halat Bariyer Aksesuarları
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Ölçme Ekipmanları
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- acil Aydınlatma
- APPROVED VENDOR Kaplama Bandı
- RUBBERMAID Kapalı Servis Arabası
- BRANSON Ultrasonik Metal Temizleyici
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio Fleet Trans Hidrolik
- SNAP-LOC Çapa Kiti
- COOPER B-LINE Duvara Monte Ağ Ekipmanları Rafları
- Arrow Pneumatics Ayarlanabilir Kayışlar
- ALL MATERIAL HANDLING Yüksek Yoğunluklu Aşınma Pedleri
- SMC VALVES Boru Kiti
- BUSSMANN CUBE Sigorta Kompakt Devre Sigortalı Bağlantı Kesiciler, 100A Maks.