WATTS Kurşunsuz Pirinç Su Basınç Regülatör Vanası, Su için, LF223S Serisi
stil | Model | Yükseklik | Giriş Boyutu | uzunluk | Çıkış Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/2 LF223-S | 8.25 " | 1 / 2 " | 9" | 1 / 2 " | €520.75 | |
B | 3/4 LF223-S | 8.25 " | 3 / 4 " | 9" | 3 / 4 " | €558.80 | |
C | 1 LF223-S | 8.625 " | 1" | 10 15 / 16 " | 1" | €770.81 | |
A | 1 1/4 LF223-S | 9.5 " | 1.25 " | 11 15 / 16 " | 1.25 " | €1,550.90 | |
A | 1 1/2 LF223-S | 12.625 " | 1.5 " | 14.75 " | 1.5 " | €1,563.19 | |
D | 2 LF223-S | 14.13 " | 2" | 16.75 " | 2" | €2,345.07 |
Kurşunsuz Pirinç Su Basınç Regülatör Vanası, Su için, LF223S Serisi
Watts su basınç regülatörleri, gelen su besleme basıncını azaltmak için sıcak su depolama ısıtıcıları ve çamaşır makinelerinde uygulamalar için uygundur. Sonuç olarak, bu basınç regülatörleri, aşağı akış tesisat bileşenlerini korumak ve su tüketimini kontrol etmek için tasarlanmıştır. 300 psi'ye kadar besleme basınçlarına dayanabilirler ve 25 - 75 psi aralığında manuel basınç ayarına izin verirler. Bu Watts basınç düşürücüler, hem sıcak hem de soğuk su ile uyumluluk için yüksek sıcaklığa dayanıklı bir diyaframa ve doğru basınç kontrolü sağlamak için geniş bir diyafram alanına sahip hassas bir yaya sahiptir. Bu regülatörlerin çıkarılabilir disk tutucuları, basınç valfini sökmek zorunda kalmadan diskin değiştirilmesinin yanı sıra tüm ünitenin hat içi servisine izin verir. Watts LF223S Serisi regülatör vanaları ayrıca kirleticilerin girişini önlemek için paslanmaz çelik delikli bir süzgeç eleği ve erişilebilir dış mekan veya çukur kurulumları için sızdırmaz bir yay kafesi ile donatılmıştır. Opsiyonel baypas özelliği (belirli modellerde), vana çıkışındaki basınç ana beslemedeki basıncı aştığında vanadan ana besleme hattına geri akışa izin verir. FNPT giriş ve çıkış bağlantılarında bulunan bu kurşunsuz pirinç su basıncı regülatörlerinin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gömme Aydınlatma Muhafazaları ve Kitleri
- Pnömatik Kumlama Tabancaları
- Kapı Cıvataları
- vakum Pompaları
- Motorlu Damperler
- Anahtarlar
- Tornavidalar ve Somun Sıkıcılar
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Terminal Blokları
- Tel ve Kablo
- REELCRAFT Yaylı Geri Çekilebilir Kordon Makaraları, L70000 Serisi
- BRADY Yansıtıcı İşaretleme Payı
- APPLETON ELECTRIC 45 Derece Dişi Dirsek Bakır İçermeyen Alüminyum
- APPROVED VENDOR Çubuk, Dökme Demir
- COOPER B-LINE B52 Kaynaklı Kanallar
- EATON E29 Serisi Butonlu Lensler
- DAYTON Çıkış Çek Valf Kitleri
- NORTH BY HONEYWELL Bütil El Kimyasallarına Dayanıklı Eldivenler
- HUB CITY 300PCX Serisi, PowerCubeX Sonsuz Dişli Redüktörler