WATTS LF100XL Serisi Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanaları
stil | Model | gövde Malzemesi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Çalışma basıncı | Mfr. Dizi | Tahliye Basıncı | Rölyef Sıcaklığı | Sap Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFSL100XL-150/210 3/4 | Bronz | 210 Derece F | - | LFSL100XL | 150 Psi | - | 1 1 / 4 " | €85.89 | |
B | LF100XL-8 100-210 3/4 | Kurşunsuz Bakır Alaşımı | - | - | LF100XL | 100 Psi | - | 1 3 / 16 " | €87.53 | |
B | LF100XL-8 175-210 3/4 | Kurşunsuz Bakır Alaşımı | - | - | LF100XL | 175 Psi | - | 1 3 / 16 " | €83.48 | |
C | LF100XL4-Z11 150-180 | Kurşunsuz Bakır Alaşımı | - | 150 psi | LF100XL | 150 Psi | 180 ° F | 1 3 / 16 " | €81.04 | |
D | LF100XL 175-210 3/4 | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | 210 Derece F | - | LF100XL | 175 Psi | - | 1 1 / 8 " | €41.14 | |
D | LF100XL 125-210 3/4 | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | 210 Derece F | - | LF100XL | 125 psi | - | 1 1 / 8 " | €45.80 | |
E | LF100XL-Z11 100-180 | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | 210 ° F | 75 PSI | LF100XL | 100 Psi | 210 ° F | 1 1 / 8 " | €81.04 | |
B | LF100XL-8 125-210 3/4 | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | 210 Derece F | - | LF100XL | 125 psi | - | 1 1 / 8 " | €83.48 | |
C | LF100XL-150210 | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | 210 ° F | 113 psi | LF100XL | 150 Psi | 210 ° F | 1 1 / 8 " | €34.38 | |
D | LF100XL 100-210 3/4 | Kurşunsuz Bakır Silikon Alaşım | 210 Derece F | - | LF100XL | 100 Psi | - | 1 1 / 8 " | €80.22 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Devre İzleyiciler
- Pegboard'lar
- Spektrofotometreler
- PA Sistem Hoparlörleri
- amortisörler
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Pompa Aksesuarları
- Varil ve Varil Pompaları
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- Kablo yolları
- APPROVED VENDOR Taşınabilir Kablo, SJTOW Ceket Tipi
- BRADY Koridor İşaretleme Bandı, Sürekli Rulo
- E JAMES & CO Kauçuk Rulo, Hypalon Kauçuk
- VULCAN HART Yan Gövde, Paslanmaz Çelik
- VULCAN HART Montaj cıvatası
- EATON 9000X Serisi Kontrol Fanları
- EATON SV4-10-O/OM/OR Serisi Solenoid Valfler
- MARTIN SPROCKET 3/8 İnç Tahrikli 6 Noktalı Metrik Lokma Takımları, Krom
- WHEATON Serum Şişeleri
- BALDOR / DODGE SCMED Bilyalı Rulmanlar