WATTS 152SS Serisi, Buhar Basınç Regülatörü, Buhar İçin
Raptor Supplies Güvenli basınç seviyelerini korumak için sıvı veya gaz akışını belirli bir noktada otomatik olarak durdurmak için Watt'tan geniş bir buhar basıncı regülatörü yelpazesi sunar.
stil | Model | Giriş Boyutu | Çıkış Boyutu | Basınç Ayar Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 152SS 10-50 | 1" | 1" | 10 - 50 psi | €14,215.35 | |
A | 152SS 30-140 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 30 - 140 psi | €12,278.98 | |
A | 152SS 3-15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 - 15 psi | €12,278.98 | |
A | 152SS 30-140 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 30 - 140 psi | €13,569.86 | |
A | 152SS 10-50 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 10 - 50 psi | €13,569.86 |
152SS Serisi, Buhar Basınç Regülatörü, Buhar İçin
Watts 152SS Serisi buhar basınç regülatörleri, otoklavlarda, buhar masalarında/ütülerde, vulkanizatörlerde ve büyük kapasiteli proses hizmetlerinde buhar basıncını düzenlemek için kullanılır. Bu basınç düzenleyiciler, azaltılmış basınç değişikliklerine karşı oldukça hassastır. Watts 152SS Serisi buhar basınç regülatörleri, NPT dişli dişi giriş ve çıkış bağlantıları, paslanmaz çelik süzgeç ve yuva, paslanmaz çelik diyafram, Teflon disk ve kritik akış için hassasiyet ayar mekanizmasına sahip paslanmaz çelik gövdeye sahiptir. Minimum basınç düşüşü ve hat içi servis kolaylığı ile tam hacim sağlarlar, bu da onları sterilizatörler, proses hatları, test armatürleri ve yağ hatları için ideal hale getirir. Raptor Supplies bu buhar basıncı regülatörlerini 300 derece F (21 derece C)'de maksimum 420 psi (216 bar) besleme basıncına sahip varyantlarda sunar.
Kullanımlar
Watts 152SS Serisi buhar basıncı regülatörleri, yağ hatları, test armatürleri, otoklavlar, buhar masaları, buharlı ütüler, tekli radyatörler, vulkanizatörler, sterilizatörler ve proses hatları için idealdir.
Çalışma Mekanizması
Watts 152SS Serisi buhar basıncı regülatörleri, buharın çıkış basıncını hassas bir şekilde kontrol eder. Besleme (veya giriş) basıncını düşürmeye ek olarak, bu basınç regülatörleri, giriş basıncındaki dalgalanmalara rağmen çıkış basıncını da korur. Azalan giriş basıncı, buhar basıncı düzenleyicilerinin temel özelliği olan çıkış basıncının düşmesine neden olur. Bir gaz veya sıvı belirli bir basınca ulaştığında, bu buhar basıncı regülatörleri akışı otomatik olarak keser. Watt buhar basıncı regülatörlerinin birincil işlevi, akış yükündeki herhangi bir değişikliğe tepki vererek sıvı veya gaz akışını eşleştirmektir. Akış yükü artarsa, bu buhar basıncı düzenleyicileri de kendi akış hızlarını artırmalıdır. Benzer şekilde, akış yükü azalırsa, akış hızlarını da düşürmeleri gerekir. Bu, uygulamadaki basıncın kontrollü kalmasını sağlar. Watts 152SS Serisi buhar basıncı regülatörleri, çıkışa giden besleme (veya giriş) basıncını azaltarak çalışır.
Özellikler
- Watts 152SS Serisi buhar basıncı regülatörleri, sterilizatörlerde, proses hatlarında, armatürlerde ve yağ hatlarında kullanım için paslanmaz çelik süzgeç, yuva ve diyafram ile paslanmaz çelik gövdeye sahiptir.
- Bu buhar basıncı regülatörleri, azaltılmış basınç değişikliklerine oldukça hassas bir yanıt sağlar ve önemli ölçüde azaltılmış basınç düşüşü olmadan tam hacmi koruma yeteneğine sahiptir.
- Watts buhar basınç regülatörleri, kritik akış gereksinimleri nedeniyle oluşabilecek titreşimleri ortadan kaldırmak için bir hassasiyet ayarlayıcı ile donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
Watts 152SS Serisi buhar basıncı regülatörleri, regülatörlerin verimli çalışmasını sağlamak için ASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC & WQA standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Montaj
- Basınç kaynağını ve ayarlı basınç hattını sırasıyla giriş portuna ve çıkış portuna bağlayın.
- Regülatörden akışı kısıtlamak için regülatöre besleme basıncını açmadan önce ayar kontrol düğmesini kapatın. Ani bir sıvı basıncı dalgalanmasıyla regülatörünüzü şok etmemek için besleme basıncını kademeli olarak artırmalısınız. Ayar vidasını regülatörün sonuna kadar çevirmekten kaçının çünkü bazı regülatör tasarımlarında tam besleme basıncı çıkış portuna iletilecektir.
- Basınç regülatörü istenilen çıkış basıncına ayarlanmalıdır. Ölçülen çıkış basıncının istenen çıkış basıncından yüksek olması durumunda, regülatörün çıkış tarafındaki akışkanı boşaltın ve ayar düğmesini çevirerek çıkış basıncını azaltın. Sıvıyı boşaltmak için bağlantı elemanlarını gevşetmeyin.
- İstenen çıkış basıncına ulaşılana kadar istenen ayar noktasının altından basıncı yavaşça artırarak son ayarlamaları yapın.
- Regülatörün sürekli olarak ayar noktasına geri döndüğünü doğrulamak için besleme basıncını birkaç kez açıp kapatırken çıkış basıncını izleyin. Basınç regülatörünün istenen ayar noktasına dönmesini sağlamak için çıkış basıncı da açılıp kapatılmalıdır.
Sık Sorulan Sorular
Buhar basıncı regülatörleri akışı kısıtlar mı?
Buhar basıncı regülatörleri, akış oranlarını kontrol etmek için tasarlanmamıştır. Akan sistemlerde kullanılan basınç regülatörleri, doğal olarak basıncı kontrol ederek akışı etkilese de, akış kontrolörü olarak hareket edecek şekilde tasarlanmamıştır.
Akış regülatörü ile basınç regülatörü arasındaki fark nedir?
Akış kontrol valfleri, sistemdeki sıvı veya gaz akışını kontrol etmek ve ayarlamak için kullanılır. Öte yandan, borudan geçen bir akışkanın basıncını düzenlemek için basınç kontrol valfleri kullanılır.
Buhar basıncı regülatörü nerede bulunur?
Basınç regülatörü genellikle yerel besleme hattının evinize bağlandığı noktada, evinizin ana kapatma noktasından hemen sonra bulunur. Bu sayede regülatörü ne zaman onarmak veya değiştirmek isterseniz ana vanayı basitçe kapatabilirsiniz.
Bir buhar basıncı regülatörü arızalandığında ne olur?
Bir buhar basıncı regülatörünüz varsa ve arızalanırsa, evinizde anında bir tepki göreceksiniz. Örneğin lavabo/tuvalet/küvet musluklarınızda kontrol edilmesi zor düzensiz su basıncı yaşayacaksınız. Basınç ya çok yüksek ya da çok düşük olacaktır.
Farklı basınç düzenleyici türleri nelerdir?
- Genel amaçlı regülatörler: Endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır ve genellikle sadece atmosfer basıncının üzerinde çalışırlar.
- Yüksek basınç regülatörleri: 1000 psi'den yüksek giriş basınçları için derecelendirilmiş sağlam bir tasarıma sahiptirler.
- Alçak basınç regülatörleri: 20 psi'nin altındaki basınçların hassas kontrolü için özel tasarım özellikleri ile birleştirilmiştir.
- Vakum veya bileşik regülatör: Mutlak basınç regülatörleri olarak da bilinirler ve sıvıyı atmosfer basıncının altında kontrol etmek için tasarlanmıştır.
- Diferansiyel veya öngerilim düzenleyiciler: Sistemdeki iki konum arasında bir basınç farkını korumaları amaçlanır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablolama Kombinasyon Cihazları
- Tavan Vantilatörü Aksesuarları
- Kanatlı Borulu Hava Kanalı Isıtıcıları
- Kontrol Transformatörleri
- Karot Ucu Merkezleme Uçları
- Polisaj
- Tekerler ve Tekerlekler
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Paslanmaz çelik
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- YALE Jant Pullman Cıvatası, Paslanmaz Çelik
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Havalandırma Kitleri
- PARKER Yüksük, 1/8 "Boyut, Plastik
- COOPER B-LINE Tip 4X Çift Kapılı Duvar Tipi Pano Panoları
- COOPER B-LINE Kapsüllü Vidalar
- RIDGID CS6X Versa Dijital Raporlama Monitörleri
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 100 IPS Fabrikasyon 90 Derece. Dirsekler, Conta x Tıkaç
- LAB SAFETY SUPPLY swablar
- LITTLE GIANT Sumostance Hyperlite Fiberglas Uzatma Merdiveni, Zemin İşaretli, Kablo Kancalı