WEG Tefc Üç Fazlı Sağ Dişli Testere Çardak Motorları
stil | Model | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | RPM Aralığı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00736ES3ESA80LR | 80L | 21.6-19.5 / 9.76 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 208-230 / 460 | €2,415.60 | |
A | 00736ES3HSA80LR | 80L | 7.8 | 7.5 | 20 " | 3490 | 3001-3600 | 575 | €2,528.58 | |
A | 00536ES3ESA80MR | 80M | 14.7-13.3 / 6.65 | 5 | 18 " | 3470 | 3001-3600 | 208-230 / 460 | €1,752.88 | |
A | 00336ES3ESA80SR | 80S | 9.49-8.58 / 4.29 | 3 | 16 " | 3500 | 3001-3600 | 208-230 / 460 | €1,469.75 | |
A | 00518ES3ESA90LR | 90L | 15.5-14.1 / 7.03 | 5 | 24 " | 1740 | 1701-1800 | 208-230 / 460 | €2,655.28 | |
A | 00718ES3ESA90LR | 90L | 22.4-20.3 / 10.1 | 7.5 | 24 " | 1720 | 1701-1800 | 208-230 / 460 | €2,832.85 | |
A | 01036ES3ESA90LR | 90L | 27.2-24.6 / 12.3 | 10 | 24 " | 3480 | 3001-3600 | 208-230 / 460 | €2,954.87 | |
A | 01036ES3HSA90LR | 90L | 9.83 | 10 | 24.25 " | 3480 | 3001-3600 | 575 | €2,954.87 | |
A | 01018ES3ESA90LR | 90L | 31.2-28.2 / 14.1 | 10 | 25.25 " | 1720 | 1701-1800 | 208-230 / 460 | €3,337.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Servis / Pompa Anahtarları
- Basınç ve / veya Vakum Dönüştürücüler
- Konveyör H Standları
- Sprey Hortumları
- Hava Kablo Dengeleyiciler
- Küvet / Musluklar
- Elektrikli El Aletleri
- lehimleme
- Yönlendiriciler
- Tumbler ve Medya
- SMITH-COOPER Uzun Yarıçaplı Dirsek, 90 Derece
- SIMONDS Double Extra İnce Konik Testere Eğesi
- B & P MANUFACTURING İkiz Dişli Çekişli Yürüyüş Rampaları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Özel Platformlar
- ANVIL Tees, FNPT, Dövme Çelik Azaltma
- GRUVLOK 10 Tee Çizelge
- KERN AND SOHN PCB Serisi Hassas Teraziler
- LINN GEAR Tip B Paslanmaz Dişliler, 41 Zincir
- VESTIL TG-1200 Tam Bindirmeli Duvara Montajlı Vinil Şerit Kapılar
- BROWNING TorqTaper Plus Serisi Kemer Koruması Montaj Braketi Kitleri, Yandan Montaj