WERA TOOLS Yuvarlak Uçlu Altıgen Anahtar
stil | Model | Kol uzunluğu | Renk Taşı | Sap uzunluğu | Kolu Malzeme | Kolu tipi | SAE veya Metrik | Ipucu boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05022701003 | 4" | Yeşil | 5 / 8 " | Çelik Üzeri Dayanıklı Plastik Kılıf | Ergonomik | metrik | 2mm | €8.15 | |
B | 05022711002 | 4.75 " | Gümüş | 25 / 32 " | Paslanmaz çelik | Sade | SAE | 7 / 64 " | €8.11 | |
A | 05022702003 | 4.437 " | Gümüş | 3 / 4 " | Paslanmaz çelik | Sade | metrik | 2.5mm | €6.94 | |
A | 05022703003 | 4.875 " | Gümüş | 27 / 32 " | Paslanmaz çelik | Sade | metrik | 3mm | €7.23 | |
B | 05022712002 | 4.875 " | Gümüş | 27 / 32 " | Paslanmaz çelik | Sade | SAE | 1 / 8 " | €7.36 | |
B | 05022713002 | 5.187 " | Gümüş | 29 / 32 " | Paslanmaz çelik | Sade | SAE | 9 / 64 " | €7.04 | |
A | 05022704003 | 5.375 " | Gümüş | 1" | Paslanmaz çelik | Sade | metrik | 4mm | €7.77 | |
B | 05022714002 | 5.375 " | Gümüş | 1" | Paslanmaz çelik | Sade | SAE | 5 / 32 " | €7.51 | |
A | 05022705003 | 6 1 / 16 " | Gümüş | 1 1 / 16 " | Paslanmaz çelik | Sade | metrik | 5mm | €8.70 | |
B | 05022715002 | 6 1 / 16 " | Gümüş | 1 1 / 16 " | Paslanmaz çelik | Sade | SAE | 3 / 16 " | €8.47 | |
A | 05022706003 | 6.75 " | Gümüş | 1.25 " | Paslanmaz çelik | Sade | metrik | 6mm | €12.97 | |
B | 05022716002 | 7.25 " | Gümüş | 1 5 / 16 " | Paslanmaz çelik | Sade | SAE | 1 / 4 " | €12.99 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duvar Paketleri ve Duvara Montaj Armatürleri
- Halka Kesiciler
- Pergel Vinçler
- Doğrudan Tahrikli Tüp Eksenli Fanlar
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Nakliye malzemeleri
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Döner Pompalar
- Termoplastik Kaynak
- SUMNER Silindir Kafalı Boru Standı
- 3M Orta, Aşındırıcı Rulo
- STANLEY Kare Abs Sarı
- LOC-LINE Döner Nozul 75
- TENNSCO Tek Katlı Dolap Dolabı
- SPEARS VALVES Erkek Geçiş Adaptörleri
- BALDOR MOTOR Ayaklı Fren Motorları, Tek Fazlı, TEFC
- REMCO Düz İplikli Lobi Süpürgeleri, Orta
- REMCO Ovma Pedleri
- WEG ATR Serisi Delik Tapaları