WESCO Alüminyum ve Çelik U Tekneler
stil | Model | Handle | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Stili | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273291 | - | 1750 lb | 60 " | 63 " | 16 " | Basamak Plakası | Poliüretan | €628.68 | |
B | 273293 | - | 1750 lb | 61.25 " | 53 " | 17.5 " | pürüzsüz | Moldon Kauçuk | €345.53 | |
A | 273292 | - | 1750 lb | 60 " | 63 " | 18 " | Basamak Plakası | Poliüretan | €421.38 | |
C | 273295 | - | 1750 lb | 60 " | 63 " | 24 " | Basamak Plakası | Poliüretan | €799.56 | |
D | 273294 | - | 1750 lb | 60 " | 63 " | 16.25 " | Ahşap | Moldon Kauçuk | €375.68 | |
E | 273296 | katlama | 1750 lb | 61 " | 64 " | 16 " | Açılış | Poliüretan | €871.63 | |
F | 270339 | kaldırılabilir | +0.8 Derece C, 37 Derece C | 61 " | 63 " | 16 " | Açılış | Poliüretan | €547.16 | |
G | 273290 | Çelik | 1750 lb | 66 " | 49 " | 23.75 " | Açılış | Poliüretan | €369.04 |
Alüminyum ve Çelik U Tekneler
Wesco Denizaltıları restoranlarda, otellerde, marketlerde ve depolarda ağır kutuları ve paketleri taşır. Bu denizaltılar, dar ve kapalı alanlara sığacak şekilde uzun ve dar alüminyum platformlara, yüklerin kaymasını önlemek için uzun uç panellere ve arabayı itmek veya çekmek için her iki tarafta tutamaklara sahiptir. Bu denizaltılar, dar koridorlarda ve kapalı alanlarda kolay manevra kabiliyeti için 2 döner uç tekerleğe sahip 4 sert orta tekerleğe sahiptir. 1750 lb'ye kadar olan yükleri kaldırabilirler. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Eğitim Videoları
- Acil Durum Aydınlatma Lambası Başlıkları
- Karot Rig
- Taşıma Araçları Havşa Uçları
- Yağ Temizleme Filtreleri
- Sondaj Aksesuarları
- Elektrik kutuları
- Nakliye malzemeleri
- Toprak Testi
- Pirinç
- AKRO-MILS Çift Taraflı Açılı Pick Rack'ler
- GE LIGHTING Akkor Lamba, T7
- PANDUIT Topraklama Şeridi Kiti
- ESCHENBACH OPTIK GMBH Binoküler Klipsli Büyüteç
- DAYTON Mengene Çenesi 4 İnç
- GRUVLOK Çift Yivli Kaplinler
- ANVIL Kaynaksız Göz Somunlu Kiriş Kelepçeleri
- ENM Saat Metre
- CAMLOCK FITTINGS Redüktörler
- MEMPHIS GLOVE Geyik Derisi Deri Palm Eldiven