WESCO Alüminyum Katlanır Tutamaklı Kamyonlar
stil | Model | Handle | Sap Yüksekliği | Yükleme kapasitesi | Caster Tekerlek Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270389 | Çift Katlama | 35.5 " | 660 lb | 6 | 35.5 " | 58.5 " | 18.5 " | €460.90 | |
B | 272076 | katlama | 34.5 " | 350 lb | 4 | 34.5 " | 29 " | 18.5 " | €230.67 | |
B | 272112 | katlama | 35.5 " | 550 lb | 4 | 35.5 " | 35.5 " | 24 " | €331.78 | |
C | 270382 | Avrupa tarzı katlanır | 41 " | 660 lb | 4 | 41 " | 35.5 " | 24 " | €309.44 |
Alüminyum Katlanır Kol Kamyonları
Wesco alüminyum kamyonlar, 660 lb'ye kadar olan yükleri yönlendirirken veya iterken bilek üzerindeki gerilimi azaltmak için katlanabilir bir tutamakla (hızlı serbest bırakma mekanizması) tasarlanmıştır. Bu platform kamyonları, titreşim emilimi ve mükemmel zemin koruması için kalıplı lastik tekerleklerle entegre edilmiştir. . Uzunluğu 29 ila 58.5 inç arasında değişen bu kamyonların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Süpürge Hortumları
- Bariyer İşaretleme ve Yeraltı Bant Dağıtıcıları
- Evrensel AC / DC Motorlar
- Şantiye ve Restorasyon Nem Alıcılar
- Ticari Mutfak Davlumbazları
- Zımba Keskiler ve El Matkapları
- Terminal Blokları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Torna Araçları
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- USA SEALING Grafit Flanş Contası, 4-5/8 İnç Dış Çap
- COOPER B-LINE B279 Serisi Direk Bazları
- APOLLO VALVES 4SG-600 Serisi Çift Kontrol Dedektör Tertibatları
- ANVIL Eğimli Tepsiler
- SPEARS VALVES CPVC Y Süzgeçler, True Union SR Dişli Uçlar, FKM
- SPEARS VALVES Düşük Çıkarılabilir Griploc Serisi Geçiş Kaplinleri
- EATON Güç Kaidesi Uzantıları
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E40M, Elastomerik Kaplinler
- BUSSMANN CBC-B Serisi Tip I 10-32 Çapraz Braketli Saplama Montajlı Otomotiv Devre Kesiciler
- WEG DC Fraksiyonel Motorlar