WESCO Katlanır Tutamak Makaslı Kaldırma Masaları
stil | Model | Platform Genişliği | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260201 | 17.75 " | 28.5 " | 8.5 " | 330 lb | 37 " | 36 " | 17.75 " | 27.5 " | €789.76 | |
A | 272974 | 19.5 " | 35 " | 14 " | 660 lb | 39 " | 42 " | 19.5 " | 32 " | €930.57 | |
A | 260207 | 20 " | 35 " | 11 " | 660 lb | 39 " | 37 " | 20 " | 32 " | €950.15 | |
A | 260208 | 20 " | 35 " | 11 " | 1100 lb | 39 " | 37 " | 20 " | 32 " | €1,011.84 |
Katlanır Kol Makaslı Kaldırma Masaları
Wesco makaslı kaldırma masaları, 330 ila 1100 lb arasında değişen hacimli yükleri kaldırmak için çelikten yapılmıştır. Bu kaldırma masaları, kaldırma üzerinde daha iyi kontrol sağlamak için sürekli bir katlama kolu ile entegre edilmiştir ve basit bir kol ile ayakla çalıştırılan bir pompa, kaldırma ve alçaltılması kullanıcıyı rahat yükler. Daha az sürtünme kayıpları ile işyerinde verimli bir şekilde hareket etmek için iki sert ve iki kilitlenebilir döner kalıplı poliüretan tekerlekle birlikte gelirler. Toplam uzunlukları 36 ila 42 inç arasında değişen bu Wesco katlanır tutamaklı makaslı kaldırma masalarının çok çeşitli seçeneklerinden birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Koruma Sistemi Bileşenleri
- Downblast Santrifüj Çatı Vantilatörleri Daha Az Sürücü Pkg
- Duster Yedekleri ve Eldiveni
- Yeniden Kullanılabilir Çöp Toplama Torbaları
- Baskı Yıkayıcılar
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Markalama araçları
- Döşeme
- Kaynak Temizleme
- Otomotiv Kimyasalları
- GRAYMILLS Parça Yıkayıcı, Sulu
- DECOR GRATES 4 x 8 Kaydırmalı Çelik Kaplama
- OIL SAFE Akışkan Kimliği Etiketleri
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/8-8 Un
- APOLLO VALVES AD Serisi Aktüatörler
- SPEARS VALVES PVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Dikey Tam Geçişli Küresel Vanalar, DIN Soketli, EPDM, Metrik
- SPEARS VALVES PVC Kelebek Çekvalfler, Dişli Uçlu, FKM
- EATON ETR-4000 Serisi Trafo Röleleri
- HUMBOLDT Grafik Kaydedici, Dairesel
- BROWNING 100 Nolu Zincir İçin Bölünmüş Konik Burçlu Çelik Tek Dişliler, Sertleştirilmiş Dişler