WESCO Timsah Kavrama
stil | Model | genişlik | Davul Aksiyonu | Tambur Ebatı | Yükseklik | + | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Çalışma Şekli | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 240067 | - | Kaldırma ve Taşıma | 30 gal. | - | Davul Racker | - | - | Mekanik Otomatik, Manuel | €913.04 | |
B | 240103 | 18 " | Kaldırma, İstifleme ve Taşıma | 55 gal. | 33.25 " | Tambur İstifleyici | 17 " | 1600 lbs. | pil | €3,257.51 | |
C | 240107 | 30 " | Kaldırma ve Taşıma | 30 ila 55 gal. | 3" | Timsah Kemeri | 25 " | 1000 lbs. | Manuel | €132.82 |
Timsah Kavrama
Wesco Gator Grips, operatörün tamburları kaldırırken veya bırakırken araçtan inmesine gerek kalmadan çelik / poli / fiber varillerin taşınması için tasarlanmıştır. Bu üniteler, zorlu arazilerde bile çeneleri otomatik olarak kilitleyerek uygun bir tutuş sağlamak için 1600 lb'ye kadar yüklere dayanacak ağır hizmet tipi bir araba tasarımına ve çenelere sahiptir. Elleri kullanmadan tamburların takılmasına ve serbest bırakılmasına izin veren ve hem açık hem de kapalı başlıklı tamburlarla kullanım için uyumlu olan sap üzerinde otomatik bir kilitleme mekanizmasına sahiptirler. Bu Wesco Gator Grips'lerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın, tek ve çift sap seçenekleriyle Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Köpük Bant
- Motor Ucu Bağlantı Kesme Aksesuarları
- Yangın Durdurucu Mastikler Kalafat ve Macunlar
- Şerit Isıtıcılar
- Süzme
- Bağlantı Araçları
- balastlar
- Boru Montajı
- süzgeçler
- RONSTAN Halat Klipsi ve Yüksük Takımı
- APPROVED VENDOR Pota Maşası Paslanmaz Çelik
- APPROVED VENDOR Statik Kontrol Bilek Kayışı
- DIXON A Serisi Fişler
- PETERSEN PRODUCTS 938-5 Serisi Duman Bombası
- WOODHEAD 130057 Serisi Sahaya Takılabilir Konnektör
- LOVEJOY İğneli Rulman Tipi Üniversal Mafsallar, Kama, İnç Delikli
- SPEARS VALVES PN16 PVC Metrik Rakorlar, EPDM
- EATON Klemens Kapak Örtüleri
- APPLETON ELECTRIC Patlamaya Dayanıklı Ayırma Anahtarları