WESCO Ağır Hizmet Makaslı Kaldırma Masaları
stil | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Yükleme kapasitesi | Uzunluk | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272970 | 35.5 " | 16.5 " | 1650 lb | 49 " | 39 " | €1,393.88 | |
A | 272973 | 39 " | 15 " | 2200 lb | 50 " | 40 " | €1,609.51 |
Ağır Hizmet Tipi Makaslı Kaldırma Masaları
Wesco makaslı kaldırma tezgahları, herhangi bir gerilim veya yaralanma riski olmadan 2200 lb maksimum yük oranıyla ağır nesneleri güvenli bir şekilde taşımak için tasarlanmıştır. Bu kaldırma masalarında sabit bir tutamak ve yükleri kolayca kaldırmak ve indirmek için basit bir kaldıraç koluna sahip ayakla çalıştırılan bir pompa bulunur. Ayrıca, daha iyi manevra kabiliyeti için kilitlenebilir döner tekerleklere sahip kalıplı poliüretan tekerleklerle donatılmıştır. Wesco'nun 49-50 inç toplam uzunluklarında mevcut olan bu makaslı kaldırma tezgahlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Boru Bükücüleri ve Kolları
- Transfer Tankları
- Kuru Vinil Kaplama Bantları
- HID Fikstür Reflektörleri
- Muayene Eldivenleri ve Eldiven Gömlekleri
- Soketler ve Uçlar
- Bitirme malzemeleri
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- İç Mekan Armatürleri
- Kapalı HID Armatürleri
- STANLEY Araç Kutusu
- MUELLER INDUSTRIES Fişli Cleanout Tee
- BRADY Kayışlı Bariyer Direği
- MARTIN SPROCKET Ağır Hizmet Tipi Sarma Çerçeveleri, MHD200 Çerçeve
- KERN AND SOHN CB P1 Serisi Eğme Kirişli Yük Hücreleri
- MILWAUKEE Şarj Edilebilir Alan Işıkları
- RACO Kablo Koruma Plakaları
- VIKAN Süpürge Kolları
- SHIMPO Dijital Tork Ölçerler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutu, MSRD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler