WESCO Hidrolik Platform Asansörü
Wesco hidrolik platform asansörleri, rıhtımlarda, depolarda ve işleme tesislerinde sorunsuz kaldırma ve taşıma uygulamaları için tasarlanmıştır. Dökme malları, daha küçük yükleri veya düzensiz şekilli eşyaları destekleyen dayanıklı, düz bir platforma sahiptirler.
stil | Model | Platform Uzunluğu | Caster Tekerlek Tipi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Platform Genişliği | Tarafından desteklenmektedir | Kaldırma Yüksekliği Min. | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260151 | 19 " | 2 | 54 " | 3" | Hidrolik Ayak Pompası | 4.25 " | 500 lb | 70.5 " | €1,754.26 | |
B | 260050 | 30 " | (2) Döndürme, (2) Sert | 60 " | 32 " | Ayak pompası | 5.25 " | 1000 lb | 72.5 " | €3,304.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Hidrolik Platform Kaldırma
Wesco hidrolik platform asansörleri, rıhtımlarda, depolarda ve işleme tesislerinde sorunsuz kaldırma ve taşıma uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu hidrolik platformlu asansörler, düz veya engebeli arazilerde daha iyi manevra kabiliyeti için tekerleklere (seçilen modellerde tekerlek kilitleri ile) ve 1000 lb'ye kadar yükleri taşımak için bir emiş oluşturmak için ayakla çalıştırılan bir hidrolik pompaya sahiptir. Markanın platform varyantları, bir 30 inç'e kadar kaldırılabilen 32 inç (Y) x 60 inç (W) ağır kalibreli platform, çatal modelleri, yüklerin kontrollü olarak indirilmesi için ayak bırakma pedalı ile iki tamamen ayarlanabilir çatal ile tasarlanmıştır. 19 ve 30 inç platform uzunluğu seçenekleriyle sunulan çok çeşitli Wesco hidrolik platform asansörleri arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Özellikler
- Wesco hidrolik platform kaldırıcıları, düz veya engebeli arazilerde daha iyi manevra kabiliyeti sağlamak için tekerleklere (belirli modellerde tekerlek kilitli) sahiptir.
- 1000 lb'ye kadar yükleri taşımak için bir emme oluşturmak üzere ayakla çalıştırılan bir hidrolik pompaya sahiptirler.
- Markanın platform çeşitleri, 30 inçe yükseltilebilen 32 (Y) x 60 inç (G) ağır kalibreli bir platformla donatılmıştır.
- Ayrıca, yüklerin kontrollü bir şekilde indirilmesi için ayak serbest bırakma pedalına sahip, tamamen ayarlanabilir iki çatalla tasarlanmış çatal modelleri de mevcuttur.
Sık Sorulan Sorular
Bu hidrolik platform asansörlerinin yük kapasitesi nedir?
Bu el vinçli asansörlerin kaldırma kapasitesi 500 ila 1000 lb arasında değişmektedir.
Bu Wesco hidrolik platform asansörlerinin çatal uzunluğu ve genişliği nedir?
Bu el vinçli kaldırıcılar 19 inç çatal uzunluğu ve 3 inç çatal genişliği sunar.
Bu Wesco hidrolik platform asansörleri nelerden yapılmıştır?
Bu Wesco hidrolik platform asansörleri, yapısal sağlamlık ve dayanıklılık için çelikten yapılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panel Montajlı Takometreler
- Çöp Toplayıcılar ve Kapıcılar
- Otomatik ve Manyetik Kapı Tutucular
- Çapak Alma Bıçakları
- Strip Chart Sıcaklık Kayıt Cihazları
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Motor Tahrikli Pompalar
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- Çatı
- BAW PLASTICS Zarf, Kırmızı
- BINKS Püskürtme Tabancası Tamir Takımları
- ANVIL 90 Derece Yan Montaj Askıları
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Fabrikasyon Montaj 90 Derece. Dirsekler, Spigot x Soket
- SPEARS VALVES True Union Tarzı Diyafram Valf Tamir Takımları, O-Ringler ve EPDM Destekli PTFE Diyafram, FKM
- EATON HT800 Serisi Aydınlatmasız Seçici Anahtar Operatörleri
- APPROVED VENDOR Hava Deflektörleri
- HUMBOLDT Kurutucu Kavanozları
- HUMBOLDT Uzun Saplı, Dijital Termometreler