WESCO Lowboy Deluxe Palet Kamyonları
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Çatal uzunluğu | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272761 | 5500 lb | 42 " | 51 " | 21 " | €1,509.94 | |
A | 272765 | 5500 lb | 48 " | 63 " | 27 " | €1,533.82 | |
A | 272760 | 5500 lb | 36 " | 51 " | 21 " | €1,534.08 | |
A | 272762 | 5500 lb | 48 " | 57 " | 21 " | €1,533.82 |
Lowboy Deluxe Palet Kamyonları
Wesco palet kamyonları, depolama ve otomotiv tesislerindeki çatallara yüklenen kızakları, paletleri ve konteynerleri kaldırmak için tasarlanmıştır. Konfor için kauçuk kaplı tutamaklara sahip sap tipi direksiyon ve darbe mukavemeti için çıkış silindirleri olan geniş, güçlendirilmiş çatallar bulunur. Dar alanlarda manevra kabiliyeti için 200 dereceye kadar dönebilirler. 36, 42 ve 48 inç çatal uzunluklarında mevcut olan bu paletli kamyonların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Kanal Şerit Armatürler
- Vakslar ve Temizleyiciler
- Şamandıralı Vanalar
- Streç Sarma Makinesi Aksesuarları
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Eldivenler ve El Koruması
- Ark Flaş Koruması
- El Aleti Kitleri
- Pompalar
- YMW TAPS M1 Takım Çelik Boru Musluğu, Parlak Kaplama
- APPROVED VENDOR E Adaptör, Erkek Adaptör x Hortum Şaftı, Alüminyum
- VULCAN Şerit Isıtıcı, 240V, 1250 Watt
- ACCUFORM SIGNS Silindir Etiketi, 10 mil PF Kart Stoku, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- RUBBERMAID Ağırlıklı Taban
- EATON QCGF Serisi Endüstriyel Devre Kesiciler
- BRADY Tel İşaretleyici Etiket
- NICHOLSON Dosya Setlerini Geri Yükleme Konusu
- DEWALT El Taşınabilir İki Yönlü Telsiz
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Dolgu Panel Kitleri