WESCO Manuel Yüksek Kaldırma Transpaletleri
Wesco manuel transpaletler, depolarda ve stok odalarında yanal taşıma, katmanlama ve yüklü paletleri veya kızakları üst üste kaldırmak için tasarlanmıştır. Belinizi kıran kaldırma ve bükülme problemlerini önlerler.
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Çatal uzunluğu | uzunluk | toplam Genişlik | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272755 | 2200 lb | 44.5 " | 63 " | 21 " | Moldon Poliüretan | €1,898.25 | |
B | 272462 | 2200 lb | 44.5 " | 56 " | 21 " | Moldon Poliüretan | €1,889.14 | |
B | 272463 | 2200 lb | 44.5 " | 56 " | 27 " | Moldon Poliüretan | €1,914.74 | |
C | 272859 | 2200 lb | 46 " | 61 " | 27 " | Naylon | €9,686.42 | |
A | 272754 | 2200 lb | 44.5 " | 63 " | 27 " | Moldon Poliüretan | €1,900.22 | |
D | 272975 | 3300 lb | 43 " | 63 " | 20 " | Moldon Poliüretan | €1,936.48 | |
D | 272976 | 3300 lb | 43 " | 63 " | 27 " | Moldon Poliüretan | €1,963.11 |
Manuel Yüksek Kaldırma Paletli Kamyonlar
Wesco manuel palet kamyonları, depolar ve depolardaki yüklü paletleri veya kızakları yanal taşıma ve üst üste dizmek için idealdir. Bu yüksek kaldırmalı palet kamyonları, 3300 lb'ye kadar olan yükleri taşımak için paslanmaz çelik yapıya ve kolay manevra kabiliyeti için 180 derecelik direksiyon yarıçapına sahiptir. Bu kamyonların teleskopik tasarımı ve 6.5 inç genişliğindeki çatalı, sırasıyla maksimum yerden tasarruf ve yük stabilitesi için daha büyük bir yüzey alanı sağlar. Ayrıca yüksek termal deformasyon katsayısı, gürültü emilimi ve yorulma direnci için naylon / kalıp üzeri poliüretan tekerleklerle entegre olarak gelirler. 20, 21 ve 27 inç genişlik seçeneklerinde mevcut olan bu manuel yüksek kaldırma transpaletlerinden geniş bir yelpazeden seçim yapın Raptor Supplies.
Çalışma Mekanizması
- Bu kamyonlar, paletlerin altına giren konik çatallar kullanır.
- Pompa kolu paletleri indirmek veya kaldırmak için kullanılır.
Özellikler
- Wesco manuel yüksek kaldırma transpaletleri, yüksek termal deformasyon katsayısı, gürültü emilimi ve yorulma direnci manevrası için naylon / kalıplanmış poliüretan tekerleklere sahiptir.
- Teleskopik tasarım ve 6.5 inç genişliğindeki çatal, yük stabilitesi için sırasıyla maksimum yerden tasarruf sağlar ve geniş yüzey alanlarını kolaylaştırır.
- Maksimum kaldırma (kaldırma, indirme veya nötrleştirme) için bir hidrolik pompaya ve içeriden elle kontrol edilen halkalı yan tutamağa sahiptirler.
- Bu modeller, 3300 lb'ye kadar yükleri kaldırabilecek paslanmaz çelik yapıya ve kolay manevra kabiliyeti için 180 derece dönüş yarıçapına sahip tekerleklere sahiptir.
- Ergonomik tutuş için kaplamalı bir sapa sahiptirler.
Sık Sorulan Sorular
Transpalette yüksek kaldırmayı nasıl kullanırsınız?
- Transpaletin arkasında durun.
- Çatalları indirmek için serbest bırakma koluna basın.
- Çatalları paletin altına kaydırın.
- Paleti gerekli yüksekliğe kaldırmak için kolu yavaşça yukarı ve aşağı pompalayın.
Bu transpaletleri kullanarak yükleri ne kadar yükseğe kaldırabilirsiniz?
Bu kamyonlar 32 inç yüksekliğe kadar ulaşabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Havasız Püskürtme Uçları ve Uç Muhafazaları
- Fırın Kontrol Panoları
- Kayış Tahrikli Egzoz Fanları ve Tahrik Paketi
- Kemer Bariyer ve Dikme Aksesuarları
- Hava Kazıyıcı Aksesuarları
- Kutular
- Güç Makasları
- Test Pompaları
- Deniz ve Karavan Pompaları
- Pirinç
- CARISTRAP Plastik Çemberleme Kiti
- ALTRONIX Midspan Güç Enjektörleri
- ZSI-FOSTER CBN DS Serisi Genişliği Ayarlanabilir Kanal Destekleri
- APOLLO VALVES 31-700 Serisi, Kazan Boşaltma Vanaları
- GRUVLOK Hydronic Hook-UP Kit Küresel Vanalar
- EBERBACH E3500 Değirmen Standları
- TAKE-A-LABEL TAL 750 Elektrikli Etiket Dispenseri
- BALDOR / DODGE DL, Dar Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, 40HSB, Elastomerik Kaplinler