WESCO Mini Vinç İstifleyicileri
stil | Model | Silindir Çapı. | Çatal uzunluğu | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 273202 | 2" | 16 " | 41 " | 3.75 " | 265 lb | 53.75 " | 27.5 " | 18.5 " | €822.63 | |
B | 273201 | 4" | 19.75 " | 43 " | 2.75 " | 330 lb | 58 " | 33.75 " | 22.75 " | €881.76 | |
C | 273200 | 4" | 19.75 " | 43 " | 2.75 " | 176 lb | 58 " | 33.75 " | 21.5 " | €741.91 |
Mini Vinç İstifleyiciler
Wesco mini vinçli istifleyiciler, gelişmiş manevra kabiliyeti, düşük sürtünme katsayısı ve mükemmel yük taşıma kapasitesi için naylon / poliüretandan yapılmış iki döner tekerleğe ve sert tekerleklere sahiptir. Dar koridorlar için ideal olan bu çelik istifleyiciler, cıvatanın kilit içinde hareket etmesini veya dönmesini önlemek için kolla çalıştırılan tekerlek kilitleriyle entegre edilmiştir. Ayrıca rahat lastik tutma yerleri ile donatılmış olarak gelirler ve 2 ila 4 inç silindir çapı varyantlarında mevcutturlar. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yakın-Akuple Pompa Motorları
- Yuvarlak Bantlı Konnektörler
- İşaret Yazıları
- Mobil Depolama Kabinleri
- Toprak Kırıcı Aksesuarları
- Kilitleme Sistemleri
- Elektrik kutuları
- Güç İletim Kayışları
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Otomotiv iç
- NORTON ABRASIVES Tek Kum Bileme Taşı
- ECONOLINE Cam Küreciği Blast Media
- OSG Exocarb Aero Blizzard Karbür Parmak Frezeler
- EATON Danfoss PSV3-10 Serisi Basınç Kontrol Vanaları
- MARTIN SPROCKET Küçülen Çekiçler, Fiberglas Kulp
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 12 İnç Patlama Korumalı Aksiyal Fanlar
- ALL MATERIAL HANDLING Kavrama Kitleri
- CAMPBELL kasnaklar
- BALDOR / DODGE GTEZ, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar