WESCO Plastik Servis Arabaları Aksesuarları
stil | Model | uzunluk | Dudak Yüksekliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270453 | 30 " | 2.625 " | 4.125 " | 31 " | 16.5 " | €74.23 | |
B | 270484 | 30 " | 2.625 " | 4.125 " | 34.25 " | 17.375 " | €66.32 | |
C | 270496 | 30 " | 2" | 3.125 " | 34 " | 17.25 " | €62.71 | |
D | 270454 | 36 " | 2.625 " | 4.125 " | 37.25 " | 25 " | €115.46 | |
E | 270485 | 36 " | 2.625 " | 4.125 " | 40.25 " | 25.5 " | €84.11 |
Plastik Servis Arabaları Aksesuarları
Wesco Ekstra raflar (ek 3. tepsiler), markanın Deluxe Serisi plastik servis arabaları ile birlikte kullanılır. Bu raflar, eziklere, pasa ve talaşlara direnmek için ağır hizmet tipi bir yapıya sahiptir ve maksimum 550 lb yük kapasitesi sunar. 31 ila 40.25 inç arasında değişen uzunluklarda sunulan bu ekstra rafların geniş yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Çekme Anahtarları
- Paslanmaz Çelik Çubuk Stoku
- Boru Destekleri
- Katlanabilir Kürekler
- Çok Kafalı Operatörler
- Son İşlem Aletleri
- Tel Konnektörleri
- acil Durum Hazırlık
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Özel Güvenlik Araçları
- EIKO Halojen Reflektör Lamba, T6
- MICRO 100 Değiştirilebilir Geçişli Tornalama Aracı
- LITTLE GIANT PUMPS adaptör
- HONEYWELL Değişken Frekanslı Sürücü, Üç Kontaklı Baypas
- PASS AND SEYMOUR Ekstra Ağır Hizmet Hastane Sınıfı MRI Prizleri
- ANVIL Siyah Çelik CW Boru Nipelleri
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Montaj Tapaları, Tıkaç
- SPEARS VALVES CPVC Compact 2000 Küresel Vanalar, Flanşlı Uçlar, EPDM
- EDWARDS MFG 120 Tonluk Demirciler
- HUMBOLDT Adam Core Balance Kompakt Portatifler