WESCO Powered Kaldırma Masası
Wesco motorlu kaldırma tablaları, ağır malzemeleri kaldırmak ve depolarda, metal işleme atölyelerinde ve üretim tesislerinde yükleme / boşaltma, montaj, bakım ve denetim uygulamaları sırasında kullanıcıların bükülmesini azaltmak için idealdir. Bu tekerlekli akülü kaldırma masaları, kaldırılacak yükleri kısa mesafelerde hareket ettirerek konumlandırmak için de kullanılır. Makaslı kaldırma masalarına kıyasla platform masalarının altında daha fazla açık alana sahiptirler....İncele
stil | Model | Yükleme kapasitesi | toplam Genişlik | Kaldırma Yüksekliği Max. | Platform Uzunluğu | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261108 | 1000 lb | 18 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | €5,502.05 | |
A | 261100 | 2000 lb | 24 " | 47.5 " | 36 " | 30.5 " | 39.25 " | €6,052.12 | |
A | 261102 | 2000 lb | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | €5,787.95 | |
A | 261103 | 2000 lb | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | €6,428.41 | |
A | 261101 | 2000 lb | 32 " | 47.5 " | 48 " | 30.5 " | 51.25 " | €6,558.04 | |
A | 261105 | 4000 lb | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | €6,811.22 | |
A | 261104 | 4000 lb | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | €5,948.09 | |
A | 261107 | 6000 lb | 32 " | 59 " | 48 " | 37 " | 51.25 " | €6,902.80 | |
A | 261106 | 6000 lb | 24 " | 59 " | 36 " | 37 " | 39.25 " | €6,916.28 |
Elektrikli Kaldırma Masası
Wesco'nun elektrikli kaldırma masaları, 6000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilen çelik konstrüksiyona sahiptir. Bu masalar, güvenli yükleme ve boşaltma için masayı sabit tutan standart bir zemin kilidi ve okunması kolay, aydınlatmalı bir pil durumu voltmetresi ile entegre edilmiştir. Bu ünitelerin iki sert ve iki döner fenolik reçine tekerlekleri, ilave manevra kabiliyeti sağlar. 36 ila 48 inç arasında değişen platform uzunluklarında mevcut olan bu Wesco kaldırma masalarının çok çeşitli arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Özellikler
- Wesco ile çalışan kaldırma masaları, yükleri kaldırmak için pille çalışan bir kontrol mekanizması kullanır.
- Mevcut gücün durumunu kolayca anlamak için aydınlatmalı bir pil durumu voltmetresi ve pil şarj durumu göstergeleri vardır.
- Bu kaldırma masaları, yükü taşımak için bir tutamak ve fenolik reçineden yapılmış 2 döner ve 2 sert 6 inç tekerlek ile donatılmıştır.
- Yükleme veya boşaltma sırasında sabit tutmak için standart zemin kilitleri vardır.
- Kullanıcılar, sipariş verirken model numarasının sonuna -PD ekleyerek bu elektrikli kaldırma tablalarına elektrikli sürücü özellikleri ekleyebilir. Örneğin, elektrikli tahrikli bir Wesco 261108 kaldırma masası sipariş etmek için Wesco 261108-PD sipariş edin.
- Kullanıcılar, belirli uygulamalarda kullanılmak üzere itme-çekme uzunluğu, itme-çekme genişliği, silindir üst uzunluğu, silindir üst genişliği ve bilye transfer masası gibi masa üstü seçenekleriyle bu kaldırma masalarını sipariş edebilirler.
Sık Sorulan Sorular
Bu Wesco destekli kaldırma masalarında mevcut olan platform tablası boyutları nelerdir?
Bu Wesco destekli kaldırma masaları, 18 x 36, 24 x 36 ve 32 x 48 inç boyutlarında platform masalarına sahiptir.
Bu Wesco destekli kaldırma masalarının kaldırma kapasiteleri nelerdir?
Bu Wesco destekli kaldırma masaları, 1000 ila 6000 libre arasındaki yükleri kaldırabilir.
Bu Wesco destekli kaldırma masaları şarj olurken bile kullanılabilir mi?
Evet, bu Wesco destekli kaldırma masaları, pil minimum düzeyde şarj olduğunda şarj olurken çalıştırılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Proses Kalibratörleri
- Sigorta Klipleri
- Sürekli Esnetme Kablosu
- Cıvata Kelepçeleri
- Belge ve Poster Çerçeveleri
- Otomotiv Bakım Araçları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Döşeme
- UNITED SCIENTIFIC Mikrotüp Saklama Kutusu
- KRUEGER Seviye Göstergesi Tank Npt
- WESTWARD Somun Sürücüsü Hex
- ENPAC Damla Berms
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 1 1/2-6 Unc
- ACME ELECTRIC Tek Fazlı Buck Boost Transformatörleri, 277V Birincil
- MCDONNELL & MILLER Tahliye Vanaları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, XDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MSTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- WEG Elektrik Motorları, 20Hp