WESCO Elektrikli İstifleyiciler 2000 Lbs Kapasiteli, Elektrikli Sürücü
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | Dia İçinde Taban Ayakları. | Dia Dışındaki Taban Ayakları. | Yükleme Merkezi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261058-PD | 2000 lb | 80 " | 94 " | 30 " | 36 " | 18 " | €13,185.24 | |
A | 261091-PD | 2000 lb | 90 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | €13,438.93 | |
A | 261088-PD | 2000 lb | 60 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | €13,129.66 | |
B | 261055-PD | 2000 lb | 86 " | 104 " | 35 " | 50 " | 24 " | €16,236.13 | |
A | 261051-PD | 2000 lb | 76 " | 94 " | 50 " | 56 " | 24 " | €15,082.20 | |
C | 261089-PD | 2000 lb | 68 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | €13,283.26 | |
A | 261052-PD | 2000 lb | 86 " | 104 " | 50 " | 56 " | 24 " | €15,426.61 | |
A | 261046-PD | 2000 lb | 86 " | 104 " | 30 " | 36 " | 18 " | €15,014.33 | |
D | 261087-PD | 2000 lb | 90 " | 104 " | 30 " | 36 " | 18 " | €14,392.01 | |
A | 261057-PD | 2000 lb | 68 " | 83 " | 30 " | 36 " | 18 " | €12,935.16 | |
A | 261056-PD | 2000 lb | 60 " | 72 " | 30 " | 36 " | 18 " | €13,228.63 | |
A | 261050-PD | 2000 lb | 64 " | 83 " | 50 " | 56 " | 24 " | €15,182.54 | |
A | 261092-PD | 2000 lb | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | €13,784.11 | |
A | 261047-PD | 2000 lb | 64 " | 83 " | 42 " | 48 " | 24 " | €14,104.13 | |
A | 261044-PD | 2000 lb | 64 " | 83 " | 30 " | 36 " | 18 " | €14,029.30 | |
A | 261094-PD | 2000 lb | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | €14,595.18 | |
A | 261093-PD | 2000 lb | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | €13,971.57 | |
A | 261054-PD | 2000 lb | 76 " | 94 " | 35 " | 50 " | 24 " | €17,329.15 | |
E | 261053-PD | 2000 lb | 64 " | 83 " | 35 " | 50 " | 24 " | €15,475.49 | |
A | 261049-PD | 2000 lb | 86 " | 104 " | 42 " | 48 " | 24 " | €14,262.20 | |
A | 261048-PD | 2000 lb | 76 " | 94 " | 42 " | 48 " | 24 " | €13,995.62 | |
A | 261045-PD | 2000 lb | 76 " | 94 " | 30 " | 36 " | 18 " | €14,350.77 | |
F | 261095-PD | 2000 lb | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | €15,905.38 | |
A | 261090-PD | 2000 lb | 80 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | €13,443.40 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gürültü Kontrol Aksesuarları
- Portal Vinçler
- Üstten Kapı Contaları
- Gölet Havalandırma Borusu
- Zirai Disk Rulmanları
- Mıknatıslar ve Manyetik Şeritler
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Emniyet Anahtarları
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- APEX-TOOLS 3/4 "Sürücü SAE Soketi
- STENS Gaz Kapakları
- DIXON İtmeli Kilit Hortum Tapaları
- WOODHEAD 130137 Serisi GFCI Güç Kablosu
- GENERAL PIPE CLEANERS Kanca Burguları
- WATTS Çamaşır Makinesi Kapatma Vanaları
- KERN AND SOHN OBN-14 İletimli Işık Mikroskopları
- HUBBELL Kutular
- ENERPAC VC10 Serisi Valf Değiştirme Aletleri
- WINSMITH WB Hız Düşürücüleri İçin Montaj Tabanları