WESCO Profesyonel Serisi Silindir Kamyonlar
stil | Model | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 210123 | 250 lb | 41.75 " | 19 " | €420.70 | |
B | 210124 | 500 lb | 42.25 " | 29 " | €728.77 |
Profesyonel Seri Silindir Kamyonlar
Wesco Profesyonel Serisi silindirli kamyonlar, oksijen, asetilen, nitrojen ve benzeri gaz tanklarını güvenle taşır. Bu kamyonlar, 250 lb'ye kadar olan silindirleri taşımak için çelik bir çerçeveye ve silindiri sabitlemek için bir güvenlik zincirine sahiptir. Silindirleri dikey, eğimli veya yatay yönde taşımak için 4 tekerlek (2 küçük arka ve 2 büyük ön tekerlek) ile donatılmıştır. Yaylı konum kilidi, bu 3 mod arasında kolay geçiş sağlar. 2 silindirli çeşitleri de bulunan çok çeşitli Professional Serisi silindirli kamyonlardan birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Priz Setleri
- Aynı Anahtarlı Asma Kilitler
- Sight Fişler
- Kriyojenik Malzemeler
- Kaldırma Asistleri
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Kablo yolları
- Asfalt Testi
- CONTINENTAL INDUSTRIES Tee 3 Yollu Sıkıştırma
- DIXON Snootları Kontrol Edin
- HYDRO VACUUM Esnek Çeneli Kaplinler
- SPEARS VALVES PVC Y Filtreler, SR Dişli Uçlar, FKM Contalar PVC Ekran
- KERN AND SOHN OBL-14 Serisi Faz Kontrast Mikroskopları
- HONEYWELL Tamponlar
- APPROVED VENDOR Kapak Sızdırmazlık Aletleri
- VAUGHAN Kaynak Talaş Çekiçleri
- LINN GEAR A Tipi Dişli, 60 Zincir
- JUSTRITE Antistatik İzoleli Teller