WESCO Makaslı Kaldırma Arabaları
stil | Model | Tarafından desteklenmektedir | Tekerlek Çapı | Yükleme kapasitesi | Tekerlek çapı | Tekerlek Malzemesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260069 | Ayak pompası | 6" | 6000 lb | 6" | Poliolefin | 37 " | 51.25 " | 32 " | €3,351.66 | |
A | 260061 | Ayak pompası | 4" | 1000 lb | 4" | fenolik | 30.5 " | 39.25 " | 18 " | €1,864.49 | |
B | 260064 | Ayak pompası | 6" | 2000 lb | 6" | Poliolefin | 37 " | 39.25 " | 24 " | €2,609.32 | |
C | 260062 | Manuel | 4" | 2000 lb | 4" | Poliolefin | 30.5 " | 39.25 " | 24 " | €2,522.81 | |
C | 260063 | Manuel | 4" | 2000 lb | 4" | Poliolefin | 30.5 " | 51.25 " | 32 " | €3,194.87 |
Makaslı Kaldırma Arabaları
Wesco makaslı kaldırma arabaları, ağır yükleri kaldırmak ve konumlandırmak için üretim tesislerinde, depolarda, değirmenlerde, nakliye merkezlerinde ve metal işleme atölyelerinde kullanım için idealdir. Bu arabalar, ağır kargo yüklerini veya emtiaları taşırken, birleştirirken, yüklerken, boşaltırken, teslim alırken ve kontrol ederken eğilme ve sırt gerilmelerini azaltmak için tasarlanmıştır. 6000 lb'ye kadar yüklere dayanacak çelik çerçevelere ve asitlere ve greslere karşı mükemmel darbe dayanımı ve direnç için poliolefin tekerleklere sahiptirler. 36 ve 48 inç platform uzunluklarında mevcut olan bu makaslı kaldırma arabalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Portatif Gaz Isıtıcı Aksesuarları
- Halat Bariyer Direkleri ve Destekler
- Halı Dikiş Binderleri
- Kesin Amaçlı Manyetik Kontaktörler
- Sarma Üniteleri
- Elektrikli El Aletleri
- Merdiven Platformları ve İskele
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Yağlar
- USEM Vektör Motorlu Frenler
- EXAIR Termoplastik Hava Tabancası Nozulu
- KERN AND SOHN Stereomikroskop Standları
- MERSEN FERRAZ Protistör Sigortaları, 1500VDC
- SPEARS VALVES Çift Muhafazalı Kaplinler, PVC Program 40 x PVC Program 40, Şeffaf
- EATON Magnum Serisi Adaptör Kitleri
- WESTWARD Seyyar Şerit Testere Bıçakları
- BALDOR / DODGE DL Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 30
- BUSSMANN 170M Yüksek Hızlı Kare Gövdeli Sigorta, Boyut 2, TN/110 Tip T Göstergesi