WESCO Çelik Çerçeveli Pedaliftler - İki Tekerlekli Hidrolik
stil | Model | + | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260006 | Hidrolik Pedalift | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | - | - | €1,889.23 | |
A | 260007 | Hidrolik Pedalift | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | - | - | €2,165.60 | |
B | 260001 | Hidrolik Platform Kaldırma | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | 16 " | 20 " | €1,684.51 | |
B | 260002 | Hidrolik Platform Kaldırma | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | €1,936.48 | |
B | 260003 | Hidrolik Platform Kaldırma | 54 " | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | €2,141.54 |
Çelik Çerçeveli Pedalliftler - İki Tekerlekli Hidrolik
İki kalıplı kauçuk hidrolik tekerleğe sahip Wesco pedallı asansörler, 750 lb'ye kadar olan yüklerin güvenli ve kolay taşınması için tasarlanmıştır. 54 inç yüksekliğe kadar olan ürünleri diğer ürünlerin üzerine veya depolama raflarına yükleyebilirler. Bu üniteler, sürtünme kayıplarını azaltmak ve yüklü düzenlemeyi stabilize etmek için bilyalı rulmanlara ve tekerlek kilitlerine sahiptir. Ayrıca, yükün kolay kaydırılması için platformu indiren veya yükselten ayakla çalıştırılan bir hidrolik kriko ile donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Mikser Aksesuarları
- Kadran Göstergeleri
- Partikül Sayıcılar
- Thermowells
- Valf Tekerlek Anahtarları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- Kaynak Temizleme
- WALTER TOOLS 1/2 "Yazılı Daire, CNMG, 80 Derece Elmas, Karbür Torna Uç
- ADAM EQUIPMENT Zemin Platformları
- QUEUEWAY Kayışlı Bariyer Direği
- THOMAS & BETTS 54223 Serisi Lug Sıkıştırma Konnektörleri
- TRITAN Klima Ünitesi - Kauçuk Kartuş Üniteleri
- HUMBOLDT Kür Tankı Sirkülatörleri
- HUMBOLDT Mikro ve Hassas Yiv Ayırıcılar
- GATES Kare Diş Triger Kayışları, XXH 1.25 İnç Adım
- MORSE CUTTING TOOLS Katı Havşalar
- MASTER LOCK Genel Bakım Kilitleme Kiti