WESCO Çelik Çerçeveli Pedaliftler - İki Tekerlekli Vinç
stil | Model | + | Kaldırma Yüksekliği Max. | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260017 | Platform Kaldırma | 54 " | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | €1,827.20 | |
A | 260015 | Platform Kaldırma | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | 16 " | 20 " | €1,516.81 | |
A | 260016 | Platform Kaldırma | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | €1,757.79 | |
B | 260019 | Vinç Pedalı | 54 " | 60.5 " | 22.5 " | - | - | €1,860.45 | |
B | 260018 | Vinç Pedalı | 40 " | 48.5 " | 22.5 " | - | - | €1,743.01 |
Çelik Çerçeve Pedalliftler - İki Tekerlekli Vinç
Wesco pedalliftleri, 750 lb'ye kadar olan yüklerin kolaylıkla kaldırılması/taşınması için kullanılmaktadır. Kullanılmadıklarında sabit pozisyonun korunmasına yardımcı olan bir tekerlek kilidi ile donatılmıştır. İki tekerlekli vinç modeli, platformu maksimum 54 inç yüksekliğe kaldırabilen ve kazara kaldırmayı önlemek için otomatik fren içeren, manuel olarak çalıştırılan bir vinçtir. Bu Wesco pedalliftleri, 2 x 8 inç (G x Çap) ölçülerinde iki sabit tekerleğe, 22.5 x 32 x 60.5 inç (G x D x Y) çerçeve boyutuna ve ayarlanabilir çatallara sahiptir. 40 ve 54 inç kaldırma yüksekliklerinde mevcut olan geniş bir Wesco Pedalift yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şişelenmiş Su Sebilleri
- Hız Düşürücüler ve Dişli Sürücüler
- Hava Filtresi Aksesuarları
- Pnömatik Süpürgeler
- İki tip
- Yüz Koruyucular
- Otomotiv Mekanik
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Fişler ve Prizler
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- BRADY Boru İşaretleyici, Havalandırma
- QORPAK Fenolik Şişe Kapağı
- MUELLER INDUSTRIES Boru Nipeli 1/2 İnç
- PETERSEN PRODUCTS Boru Hattı Temizleme Topu
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Pnömatik Küresel Vanalar, SR Dişli, EPDM
- JONARD Yedek Parlatıcı Bıçakları
- POP Çene Setleri
- VESTIL VRSOR Serisi Ağır Hizmet Tipi Açılır Raflar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, XDVX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- AIRMASTER FAN PLDXA Serisi Hava Kapakları