WESCO Value Forklift Varil Kaldırıcı ve Tilt
stil | Model | Çalışma Şekli | Tambur Malzemesi | Davul Tipi | Tambur Ebatı | Yükleme kapasitesi | Davul Aksiyonu | Davul Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272403 | Manuel | Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. | 1400 lbs. | Kaldırma, Eğim | 1 | €1,096.11 | |
A | 272402 | Manuel, Çekme Zinciri | Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. | 700 lbs. | Kaldırma, Eğim | 1 | €789.76 |
Değer Çatal Kamyon Tambur Kaldırıcı ve Tilter
Wesco çatal varil kaldırıcılar ve deviriciler, yağ varillerinin kolay manevra yapması ve dökme / dağıtma işlemleri için tasarlanmıştır. Kilitleme vidaları yardımıyla forkliftlere sıkıca sabitlenebilirler. Bu varil kaldırıcılar ve deviriciler, 1400 lb ağırlığa kadar varilleri taşıyabilen kaynaklı çelik konstrüksiyona sahiptir. Kontrollü dökme / dağıtma için dönen bir tekerlek ve sağlam çelik zincir ile donatılmıştır. 26.75 ve 30.375 inç uzunluklarda mevcut olan bu kaldırıcılar ve yatırıcıların geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- MIG Silahları
- Spreader Beam Aksesuarları
- Otomatik Yıkama Vanaları
- Hidrolik Metrik Silindirler
- Esnek Kanallar
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- HVAC Motorları
- Tornavidalar ve Somun Sıkıcılar
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Transformers
- ENM sayaç
- CHAINFLEX Veri Kablosu, 6 Maks Amper
- SAF-T-FENCE Menteşeli Kapı
- DAYTON Braketli Fotoğraf Kontrol Prizleri
- E JAMES & CO Kauçuk Kordon Silikonu
- SOLBERG T-tarzı Giriş Filtresi
- VULCAN HART Yüksek Kalkan, Ön
- VERMONT GAGE Standart Uzun Boylu Matkap Boşlukları, İnç Kesirli Boyutlar, 24 İnç Uzun
- LINN GEAR Tip W Kaynak Göbekleri
- SMC VALVES Vp7-6 Serisi Solenoid Valf