WESCO Tel Ofis Arabaları
stil | Model | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Tekerlek Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272228 | - | 200 lb | 37.5 " | 33 " | 20 " | Sert Kauçuk | €358.32 | |
B | 272230 | 25 " | 200 lb | 38.25 " | 33.5 " | 23.75 " | Yarı Pnömatik | €454.03 | |
C | 272231 | 36 " | 250 lb | 38.5 " | 43 " | 23.75 " | Yarı Pnömatik | €584.78 |
Tel Ofis Arabaları
Wesco tel büro arabaları, mektup ve yasal dosyaları, postaları, paketleri ve küçük araçları taşımak için tasarlanmıştır. Bu arabalar, 18 ila 200 lb arasında değişen yükleri taşımak için 250 kalibrelik boru şeklinde bir yapıya sahiptir. Uygun yükleme ve boşaltmayı kolaylaştırmak için çıkarılabilen bir üst ve alt sepet ile entegre edilmiştir. Bu arabalarda, düz olmayan yüzeyler üzerinde yumuşak hareket için ön döner tekerlekler ve arka sert tekerlekler bulunur ve 25 ila 36 inç arasında değişen uzunluklarda mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pense Takımı
- Küpeşte Parantezleri
- Özel Paspaslar
- El Feneri Yedek Ampuller
- Acme Kuruyemiş
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Transformers
- Parçaları
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- TOUGH GUY Yardımcı Konteyner
- MASON Zemine Montaj Titreşim İzolatörü
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Torç Kesmelerini 24 İnç 36 Uzunlukta Kes
- STANLEY Kapı Closer 1 İnç Uzunluk
- PALMGREN Tek Eksen Kayar Tablo
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 3/16-28 Un
- DAYTON Tezgah Tamponları
- TIMKEN Konik Delikli Oynak Makaralı Rulmanlar
- NIBCO Gömme DWV Redüksiyon Adaptörleri, PVC