WESTWARD Drill Press Vise With Angle Stationary
Westward drill press vises are designed to permanently mount to machine worktables to position and secure workpieces. The main body of these rugged units can be adjusted up to a 90-degree angle, while the base remains stationary on the machine's table.
Özellikler
- They feature adjustable jaws that can be opened and closed to increase or decrease the clamping force (as required).
- Bu mengeneler, tek yönlü ağır itme kuvvetlerini işlemek için hassas kesimli bir kaba diş ayar vidasına sahiptir ve ters yönde kolay bir sökme olanağı sağlar.
- They come equipped with a small crank handle which allows the user to apply maximum clamping force while working. The handle provides extra leverage when rotating without any extra effort from the user.
- They come with a tilting feature, wherein, the jaws can be tilted at 90 degrees angle, allowing angled or diagonal holes through the object while drilling. They are also useful for making dovetail joints for milling applications.
Sık Sorulan Sorular
Sabit bir tabanın amacı nedir?
Sabit tabanlı matkap pres mengeneleri, iş parçasını herhangi bir masa yüzeyinde sabit tutabilir. Bu tip taban, delme, kılavuz çekme veya raybalama sırasında azami özen gerektiren kritik iş parçaları için idealdir.
What is the function of precision drilled and reamed hinge pin holes?
The precision drilled and reamed hinge pin holes allow easy installation of the vises to a worktable.
What are these vises made of?
Westward drill press vises are made of heavy-duty aluminium providing excellent rust resistance and the capability to withstand high temperatures.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Membran Filtreler
- Seviye Ölçerler
- Elektrikli Vana Aktüatörleri
- Yedek Etiketler
- Elektrikle Aktüatörlü Diyafram Vanalar
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Veri ve İletişim
- Cıvata
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- ALPHA FITTINGS Çapraz
- FUJI ELECTRIC Fren Ünitesi 60 Hp Mega
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Fan Muhafızları
- SANDVIK COROMANT Değiştirilebilir Matkap Uçları, Çelik Gövde, Vidalı Kelepçe Montajı
- GENERAL PIPE CLEANERS Jet Adaptör Burçları
- THOMAS & BETTS TV14 Serisi Bağlantı Konnektörleri
- WATTS Erkek Dirsekler
- LOVEJOY SLD 1450 Serisi, Kamasız Rijit Kaplinler, Metrik
- SMC VALVES Egzoz Temizleyici
- SMC VALVES Vqz2000 Serisi Vana