WESTWARD Transmisyon Asansörleri
stil | Model | genişlik | Temel Boyut | uzunluk | Kaldırma Kapasitesi | Kaldırma Yüksekliği Max. | Kaldırma Yüksekliği Min. | Maks. Yükseklik | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 ML72 | - | 33-5/8 x 33-5/8" | - | 1000 lb | 78.125 " | 37.75 " | - | Hidrolik | €1,370.63 | |
B | 5M466 | - | 33-5/8 x 33-5/8" | - | 1000 lb | 78.125 " | 37.75 " | - | Teleskopik Hava/Hidrolik | €1,536.92 | |
C | 1AVR4 | 9.75 " | 36-1/8 x 32-5/8" | 9.75 " | 700 Lb. | 76.375 " | 57.25 " | 76.375 " | Hidrolik | €660.25 | |
D | 13X041 | 39.5 " | 42-1/2 x 39-1/2" | 42.5 " | 2000 lb | 77.375 " | 48.625 " | 77.375 " | Hava / Manuel | €2,641.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Baret Süspansiyonları
- Twist Lock Konnektörleri
- Pnömatik Röleler
- Yiyecek Depolama Raf Aksesuarları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- vidalar
- Parçaları
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- Yağ Soğutucuları
- TOUGH GUY Fiberglas Renk Kodlu Sap
- COOPER ATKINS Daldırma Sıcaklık Probu
- OMRON anahtar
- HELICOIL Spiral Flüt Muslukları, Dip, UNF, 3B
- THOMAS & BETTS TNB189 Serisi Tel Konnektör Kitleri
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabrikasyon Fitting Redüktör Kaplinler, Conta x Spigot
- OTC TOOLS Kol Çıkarma Plakaları
- MILWAUKEE Daire Testere Bıçakları
- DAYTON Zemin Matkap Presi
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, ES40, Elastomerik Kaplinler