WIDIA GT31 Serisi, Spiral Flüt Kılavuz
stil | Model | iplik uzunluğu | Liste numarası | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT31 | 1.187 " | GT31 | 5 | 6 5 / 16 " | 3.00mm | 6HX | 18mm | M24 | €361.73 | |
A | GT31 | 1.375 " | GT31 | 5 | 9 27 / 32 " | 3.50mm | 6HX | 25mm | M33 | €1,168.44 | |
A | GT31 | 19 / 32 " | GT31 | 3 | 3 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 10mm | M10 | €100.68 | |
A | GT31 | 25 / 32 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 2.00mm | 6HX | 11mm | M14 | €162.75 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 4 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | €102.11 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT31 | 3 | 3 9 / 64 " | 1.00mm | D8 | 6mm | M6 | €76.81 | |
A | GT31 | 25 / 64 " | GT41 | 3 | 2.75 " | 0.80mm | D7 | 6mm | M5 | €100.70 | |
A | GT31 | 33 / 64 " | GT31 | 3 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | €87.74 | |
A | GT31 | 33 / 64 " | GT41 | 4 | 3 35 / 64 " | 1.25mm | D9 | 8mm | M8 | €116.68 | |
A | GT31 | 45 / 64 " | GT31 | 4 | 4 21 / 64 " | 1.75mm | D11 | 9mm | M12 | €122.21 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımpara Levhaları
- Sıkıştırma Kitleri
- Muayene Eldivenleri ve Eldiven Gömlekleri
- Mekanik Aktüatörler
- Creeper Aksesuarları
- Zımpara
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Beton Testi
- PANDUIT Katı Duvar Kablo Kanalı
- ARLINGTON INDUSTRIES Vidalı Konnektör, Tek Parça
- SQUARE D MGN Serisi, Minyatür Devre Kesici
- APOLLO VALVES 60B-700 Serisi Glob Vanalar
- BALDOR MOTOR Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, TCZ Tipi, Açık Damlama Korumalı, Tek Fazlı
- MARTIN SPROCKET 2517 Konik Burçlar
- FANTECH MOT Serisi Motorlar
- HUMBOLDT Vicat Kıvam Aparatı
- TIMKEN Maksimum Kapasiteli Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E50M, Elastomerik Kaplinler