WIDIA Çift Kesimli Karbür Frez, Bilye Şekli
stil | Model | Kesici Dia. | Kesim Uzunluğu | Maks. RPM | Uzunluk | Shank Malzemesi | Şaft Boyutu | Ticaret Numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M41341 | 1" | 1" | 25,000 | 2 11 / 16 " | Çelik | 1 / 4 " | SD-9 | €130.55 | |
A | M41338 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50,000 | 6.5 " | Çelik | 1 / 4 " | SD-5L6 | €58.46 | |
A | M41332 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 70,000 | 6.25 " | Çelik | 1 / 4 " | SD-1L6 | €40.01 | |
A | M41340 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 33,000 | 2.437 " | Çelik | 1 / 4 " | SD-7 | €76.82 | |
A | M41335 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 66,000 | 6.375 " | Çelik | 1 / 4 " | SD-3L6 | €45.65 | |
A | M41328 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | karbit | 1 / 8 " | SD-53 | €39.03 | |
A | M41329 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 80,000 | 2" | Çelik | 1 / 4 " | SD-14 | €28.00 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dokunma Kafaları
- Gömülü Gaz Bağlantı Elemanları
- Titreşim Sensörleri
- Çay Fincanı Boru Taşıyıcıları
- Hidronik Ünite Isıtıcı Aksesuarları
- Anahtarlar
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Kaynak Çubukları ve Tel
- GENERAL CABLE Korumalı Plenum Kablosu
- XCELITE Uzun Burun Pense
- KOHLER Parlak Krom, Orta Ark
- HOFFMAN Quick Release Düz Sızdırmazlık Plakaları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Bio Clave Serisi Araştırma Otoklavları
- EATON XT Serisi Geçiş Anahtarları
- MARTIN SPROCKET Dolly Blokları
- KERN AND SOHN HMM Serisi Mobil Leeb Sertlik Ölçme Cihazları
- SANDUSKY LEE Tel Raflar