WIEGMANN N12 Kapaklı Elektrik Muhafazası
stil | Model | derinlik | Yükseklik | İç Panel | Kullanılabilir Açılma Derinliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N 12161206 | 6" | 16 " | 2W827 | 4.91 " | 12 " | €627.31 | |
B | N 12161606 | 6" | 16 " | 31LA18 | 5.78 " | 16 " | €806.28 | |
C | N 12242006 | 6" | 24 " | 6XC19 | 4.91 " | 20 " | €862.06 | |
B | N 12202006 | 6" | 20 " | 3A922 | 5.78 " | 20 " | €754.60 | |
A | N 12201606 | 6" | 20 " | 2W828 | 4.91 " | 16 " | €859.82 | |
A | N 12242406 | 6" | 24 " | 2W829 | 4.91 " | 24 " | €1,190.50 | |
B | N 12302008 | 8" | 30 " | 6C755 | 7.78 " | 20 " | €922.74 | |
A | N 12201608 | 8" | 20 " | 2W828 | 6.91 " | 16 " | €869.45 | |
B | N 12243008 | 8" | 24 " | 3A924 | 7.78 " | 30 " | €922.40 | |
B | N 12363008 | 8" | 36 " | 3A933 | 7.78 " | 30 " | €1,194.72 | |
A | N 12302408 | 8" | 30 " | 3A924 | 6.91 " | 24 " | €935.81 | |
B | N 12161208 | 8" | 16 " | 2W827 | 7.78 " | 12 " | €562.26 | |
A | N 12202008 | 8" | 20 " | 3A922 | 6.91 " | 20 " | €659.24 | |
A | N 12242408 | 8" | 24 " | 2W829 | 6.91 " | 24 " | €763.34 | |
C | N 12161608 | 8" | 16 " | 31LA18 | 6.91 " | 16 " | €865.87 | |
A | N 12362408 | 8" | 36 " | 3A932 | 6.91 " | 24 " | €1,040.27 | |
A | N 12241608 | 8" | 24 " | 6XC18 | 6.91 " | 16 " | €921.51 | |
A | N 12362410 | 10 " | 36 " | 3A932 | 8.91 " | 24 " | €1,266.43 | |
B | N 12201610 | 10 " | 20 " | 2W828 | 9.78 " | 16 " | €869.09 | |
B | N 12242010 | 10 " | 24 " | 6XC19 | 9.78 " | 20 " | €958.26 | |
A | N 12302410 | 10 " | 30 " | 3A924 | 8.91 " | 24 " | €975.52 | |
B | N 12363612 | 12 " | 36 " | NP3636 | 11.78 " | 36 " | €2,015.90 | |
B | N 12302412 | 12 " | 30 " | 3A924 | 11.78 " | 24 " | €1,037.33 | |
A | N 12363012 | 12 " | 36 " | 3A933 | 10.91 " | 30 " | €1,632.23 | |
C | N 12483612 | 12 " | 48 " | 2VB87 | 10.91 " | 36 " | €2,124.68 | |
B | N 12242412 | 12 " | 24 " | 2W829 | 11.78 " | 24 " | €926.18 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Genel Amaçlı El Arabaları
- Bahçe Arabaları
- Halı döşeme
- Bulanıklık Ölçerler
- Çöp Kovası Raf Aksesuarları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Aracı Holding
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Nakliye malzemeleri
- Yaylar
- BOSCH Cam ve Çini Bit Seti
- STA-KON Naylon, Erkek Bağlantıyı Kes
- BRADY Kartlı Numara Kiti
- JONARD Tel Sıyırıcılar
- GUARDAIR MachineVac MV2000 Yedek Parçalar
- MERSEN FERRAZ 0.625kV - 15.5kV PT Sigortalar
- WATTS G2 Serisi Kurşunsuz Bronz Küresel Vanalar
- EDWARDS MFG 110 Ton Dükkan Presi
- TSUBAKI Düz Delikli Dişliler, 3 İnç Adım
- BALDOR / DODGE DLH Bilyalı Rulmanlar