WIEGMANN N4 Tek Kapılı Duvara Montaj
stil | Model | derinlik | Yükseklik | İç Panel | Kullanılabilir Açılma Derinliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N 4202006 | 6" | 20 " | 3A922 | 5.78 " | 20 " | €847.25 | |
A | N 4242006 | 6" | 24 " | 6XC19 | 4.91 " | 20 " | €970.79 | |
A | N 4161606 | 6" | 16 " | 31LA18 | 5.78 " | 16 " | €807.27 | |
A | N 4242008 | 8" | 24 " | 6XC19 | 7.78 " | 20 " | €915.46 | |
A | N 4161208 | 8" | 16 " | 2W827 | 6.91 " | 12 " | €742.01 | |
A | N 4201608 | 8" | 20 " | 2W828 | 6.91 " | 16 " | €687.82 | |
A | N 4302408 | 8" | 30 " | 3A924 | 6.91 " | 24 " | €1,103.68 | |
A | N 4362408 | 8" | 36 " | 3A932 | 6.91 " | 24 " | €1,347.92 | |
A | N 4201610 | 10 " | 20 " | 2W828 | 9.78 " | 16 " | €894.81 | |
A | N 4302410 | 10 " | 30 " | 3A924 | 8.91 " | 24 " | €1,234.98 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mühendis / Sondaj / Demirci Çekiçleri
- Baret Soğutma Ürünleri
- Tekerlek Yükselticileri
- Karıştırma Kürekleri
- Lehimleme Kitleri
- Labware'in
- Fenerler
- Rainwear
- Sigortalar
- Gömülebilir Gaz
- IMPERIAL Boru Kesici
- KIMBLE CHASE Baca
- MITUTOYO Tüp Mikrometre
- SQUARE D Q2M Serisi Cıvata Bağlantılı Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- SMC VALVES Erkek Dirsek 6mmDiş x Tüp
- DIXON Hex Kapaklar
- BALDOR MOTOR Ayaklı Motorlar, Trifaze, TEAO
- GASTON MILLE Orchidee Güvenlik Ayakkabısı
- LOUISVILLE FE3100 Serisi Fiberglas Tekli Merdivenler