WIHA TOOLS Yalıtımlı Somun Anahtarları
stil | Model | Büyü | Hex Boyutu | Uzunluk | SAE veya Metrik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32276 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 9.5 " | SAE | €23.47 | |
A | 32264 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 9.5 " | SAE | €15.87 | |
A | 32270 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9.5 " | SAE | €21.16 | |
A | 32258 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 9 5 / 16 " | SAE | €15.91 | |
A | 32209 | 5.0 mm | 5.0mm | 9 5 / 16 " | metrik | €15.87 | |
A | 32212 | 5.5 mm | 5.5mm | 9 5 / 16 " | metrik | €15.87 | |
A | 32280 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 9.5 " | SAE | €26.67 | |
A | 32267 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 9.5 " | SAE | €19.23 | |
A | 32215 | 6.0 mm | 6.0mm | 9 5 / 16 " | metrik | €15.95 | |
A | 32218 | 7.0 mm | 7.0mm | 9 5 / 16 " | metrik | €17.57 | |
A | 32273 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 9.5 " | SAE | €22.55 | |
A | 32261 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 9 5 / 16 " | SAE | €15.74 | |
A | 32221 | 8.0 mm | 8.0mm | 9 9 / 16 " | metrik | €18.99 | |
A | 32224 | 9.0 mm | 9.0mm | 9 9 / 16 " | metrik | €21.26 | |
A | 32278 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 9.5 " | SAE | €23.66 | |
A | 32227 | 10.0 mm | 10.0mm | 9 9 / 16 " | metrik | €21.91 | |
A | 32268 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 9.5 " | SAE | €18.87 | |
A | 32236 | 13.0 mm | 13.0mm | 9 9 / 16 " | metrik | €24.15 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laminasyon Makinaları
- Lastik Valf Kapakları ve Uzatmaları
- Isı Stresi Monitörleri
- Faz Dönüştürücüler
- Elektrikli Makas Aksesuarları
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Güç Matkapları
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Çengeller
- Kaldırım Kalitesi
- MAXXIMA Işık Işıkları
- ZURN Lavabo Lavabolar
- PARKER Yüksük, 1/8 "Boyut, Plastik
- THOMAS & BETTS Kablo bağları
- KERN AND SOHN Şarj Edilebilir Pil Paketleri
- FERVI Çift Jack Standı
- SOUTHWIRE COMPANY GXL Serisi Otomotiv Birincil Tel
- WATTS RK-777SI Serisi Elekler
- GRAINGER Sepetleri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, XDTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler