YG-1 TAKIM ŞİRKETİ E5020 Serisi, Karbür Uçlu Freze Kare Kesim, Kalay Kaplı
stil | Model | Çap | Kesim Uzunluğu | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01600TN | 1" | 1.5 " | 4" | 1" | €324.69 | |
A | 01593TN | 1 / 2 " | 1" | 3" | 1 / 2 " | €74.73 | |
A | 01573TN | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | €28.23 | |
A | 01558TN | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €16.68 | |
A | 01554TN | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €16.75 | |
A | 01552TN | 1 / 32 " | 5 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €16.31 | |
A | 01598TN | 3 / 4 " | 1.5 " | 4" | 3 / 4 " | €197.31 | |
A | 01584TN | 3 / 8 " | 1" | 2.5 " | 3 / 8 " | €48.09 | |
A | 01565TN | 3 / 16 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | €21.11 | |
A | 01556TN | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €14.73 | |
A | 01553TN | 3 / 64 " | 7 / 64 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €16.50 | |
A | 01595TN | 5 / 8 " | 1.25 " | 3.5 " | 5 / 8 " | €129.98 | |
A | 01579TN | 5 / 16 " | 13 / 16 " | 2.5 " | 5 / 16 " | €36.92 | |
A | 01562TN | 5 / 32 " | 9 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | €20.72 | |
A | 01555TN | 5 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €15.75 | |
A | 01588TN | 7 / 16 " | 1" | 2.75 " | 7 / 16 " | €61.56 | |
A | 01570TN | 7 / 32 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | €28.76 | |
A | 01557TN | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €16.25 | |
A | 01560TN | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 2" | 3 / 16 " | €21.30 | |
A | 01564TN | 11 / 64 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | €21.30 | |
A | 01569TN | 13 / 64 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 4 " | €29.14 | |
A | 01572TN | 15 / 64 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | €30.19 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Örgülü EPDM Hortum
- Önlükler
- Dekoratif Armatürler
- Trammeller ve Trammel Point Setleri
- Çene Askıları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Tanımlama Ürünleri
- Gaz Algılama
- Otomotiv Yağları
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- SOLA Tarama Düzeyi
- NATIONAL GUARD panjurlu pencere
- USEM Motor, 3 Faz, 5hp
- PASS AND SEYMOUR USB Şarj Prizleri
- EATON E57 Paslanmaz Çelik Standart Gövde İki Telli Yakınlık Sensörü
- THOMSON Hassas Toplar
- TSUBAKI Çift Adımlı Konveyör Serisi Zincirler
- HUB CITY 320PCX Serisi, PowerCubeX Sonsuz Dişli Redüktörler