YG-1 TAKIM ŞİRKETİ E5025 Serisi, Karbür Uçlu Freze Kare Kesim, Kalay Kaplı
stil | Model | Çap | Kesim Uzunluğu | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11593TN | 1 / 2 " | 1" | 4" | 1 / 2 " | €138.72 | |
A | 11574TN | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 3.375 " | 3 / 8 " | €74.92 | |
A | 11559TN | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | €63.83 | |
A | 11584TN | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | €90.35 | |
A | 11567TN | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 8 " | €67.69 | |
A | 11580TN | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | €85.58 | |
A | 11563TN | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | €65.69 | |
A | 11589TN | 7 / 16 " | 7 / 8 " | 4" | 1 / 2 " | €138.14 | |
A | 11571TN | 7 / 32 " | 9 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | €74.35 | |
A | 11577TN | 9 / 32 " | 11 / 16 " | 3.375 " | 3 / 8 " | €81.36 | |
A | 11582TN | 11 / 32 " | 3 / 4 " | 3.5 " | 3 / 8 " | €90.71 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pin Terminalleri
- Taşıma Çantaları
- Zaman Alanı Reflektometreleri
- Çit Kapıları
- Conta Kesiciler
- Motorlar
- Basma Düğmeleri
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Redüktörlü Motorlar
- Kapalı HID Armatürleri
- PARKER Dal Tee, FNPT x FNPT x MNPT, Karbon Çelik
- BRADY Araç Afişi, Patlayıcı 1.3H
- RULAND MANUFACTURING F Serisi Altı ve Dört Kirişli Kaplinler, Ayar Vidalı, Metrik
- COOPER B-LINE B755-3/8 -J Serisi Kiriş Kelepçe Takımları
- SPEARS VALVES CPVC True Union Endüstriyel Dikey 3 Yollu Tam Bağlantılı Küresel Vanalar, SR Fipt, EPDM
- SPEARS VALVES 80 PVC Flanş Kesme Kitleri, EPDM Conta
- DAYTON Motor Muhafazaları
- DAYTON Yansıtıcılar
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5896T Serisi
- HUB CITY Kamalı Kaplinleri İçeren