YG-1 TAKIM ŞİRKETİ E5245 Serisi, Karbür Uçlu Freze Kare Kesim, Kalay Kaplı
stil | Model | Çap | Kesim Uzunluğu | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31593TN | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 2 " | €69.85 | |
A | 31573TN | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | €28.17 | |
A | 31558TN | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €15.91 | |
A | 31554TN | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €14.02 | |
A | 31598TN | 3 / 4 " | 1" | 3" | 3 / 4 " | €185.01 | |
A | 31584TN | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 8 " | €46.46 | |
A | 31565TN | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | €22.04 | |
A | 31556TN | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €14.63 | |
A | 31595TN | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 3" | 5 / 8 " | €126.13 | |
A | 31579TN | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2" | 5 / 16 " | €37.62 | |
A | 31561TN | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | €20.82 | |
A | 31588TN | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 7 / 16 " | €60.35 | |
A | 31570TN | 7 / 32 " | 7 / 16 " | 2" | 1 / 4 " | €29.22 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Metrik Üç Fazlı Motorlar
- DC Daimi Mıknatıslı Motorlar
- Yedek Pervaneler
- Metal Esnek Boru
- Fırın Kontrol Panoları
- Labware'in
- yedek Parçalar
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- El Aleti Kitleri
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- HUBBELL Dokunarak Tees, Konik Burun Tasarımı, 600 VAC
- TURNSTILE Yatay Ray Ayakları Krom
- WESTWARD Hafif Hizmet Tipi Çelik Çubuk Kelepçesi
- DIXON ISO-A Bağlayıcılar
- VULCAN HART Boru, Çelik
- NOTRAX Master Trax Özel Renkler İç Mekan Paspasları
- SUPER-STRUT C747 Serisi Kiriş Ataşmanı
- SOUTHWIRE COMPANY Bend Station Serisi Boru Bükücü
- ABC HAMMERS Bronz/Bakır Vurucu Çekiçler
- BOSTON GEAR 16 Çap Hatveli Dökme Demir Düz Dişli