ZURN PEX Borular
stil | Model | PEX Boyutu | Renk | Dia İçinde. | Tip | Duvar Kalınlığı | uzunluk | Malzeme | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q5PAP100X | 1" | Portakal | 0.862 | Oksijen Bariyeri | 0.125 " | 100ft. | Polietilen Alüminyum - Polietilen | 80 psi | €512.58 | |
B | Q7PC100X | 1.5 " | Beyaz | 1.249 | 20 "31 x" | 0.181 " | 100ft. | polietilen | 100 psi | €732.06 | |
B | Q6PC100X | 1.25 " | Beyaz | 1.054 | 20 "31 x" | 0.153 " | 100ft. | polietilen | 100 psi | €519.75 | |
A | Q3PAP300X | 1 / 2 " | Portakal | 0.0475 | Oksijen Bariyeri | 0.07 " | 300ft. | Polietilen Alüminyum - Polietilen | 80 psi | €480.11 | |
C | Q0PC100 | 1 / 8 " | Beyaz | 0.15 | 20 "31 x" | 0.047 " | 100ft. | polietilen | 100 psi | €77.37 | |
B | Q8PC100X | 2" | Beyaz | 1.629 | 20 "31 x" | 0.236 " | 100ft. | polietilen | 100 psi | €1,144.45 | |
A | Q4PAP300X | 3 / 4 " | Portakal | 0.671 | Oksijen Bariyeri | 0.097 " | 300ft. | Polietilen Alüminyum - Polietilen | 80 psi | €977.39 | |
D | Q4PC100XKIRMIZI | 3 / 4 " | Kırmızı | 0.671 | 20 "31 x" | 0.097 " | 100ft. | polietilen | 100 psi | €147.63 | |
D | Q4PC300XKIRMIZI | 3 / 4 " | Kırmızı | 0.671 | 20 "31 x" | 0.097 " | 300ft. | polietilen | 100 psi | €442.90 | |
D | Q4PC500XKIRMIZI | 3 / 4 " | Kırmızı | 0.671 | 20 "31 x" | 0.097 " | 500ft. | polietilen | 100 psi | €708.54 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Arabası Lastikleri
- Kol ve Yüksük Kitleri
- Alüminyum Ekstrüzyonlar
- Görev Sandalyeleri
- Antistatik Bilek Kayışı Kitleri
- Güç İletim Kayışları
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- acil Aydınlatma
- NEWCO Karbon Çelik Sürgülü Vana, 300 # Flanşlı
- VALLEY CRAFT Forklift Ataşmanı için Kablosuz Uzaktan Kumandalar
- ANVIL Yarım Kaplinler
- REIKU Kilit Somunları
- MERSEN FERRAZ Protistor sigortalar, 450 ila 690VAC/700VAC
- ANVIL Boru Kapakları, Galvanizli
- VESTIL AT Serisi Pnömatik Makaslı Kaldırma Masaları
- TEMPIL Sıcaklık Göstergeleri
- WEG Tefc C Yüz, Ayak Montajlı, Üç Fazlı Fraksiyonel Motorlar
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-L Stili, 842 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri