<span Class='notranslate'>3m </span> 01066 | Disc Sanding 5 Hole 5 Inch Med P100g, 400 Pk- Pk400 | 2axr3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 01066 Disk Zımparalama 5 Delik 5 İnç Med P100g, 400 Pk | AB9BPD 2AXR3

3M 01066 Disc Sanding 5 Hole 5 Inch Med P100g, 400 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BPD Model: 01066Çapraz Referans: 2AXR3
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
€620.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırt cırtlı zımpara diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipAçık Kaban, Stearatlı
Destek MalzemesiFilm
Destek Ağırlığı2 bin
RenkAltın
Disk Çapı5"
sınıfOrta
Kumtaşı100
Vakum Deliği Tasarımı5 Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)43.69
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKumtaşıAşındırıcı MalzemeAşındırıcı TipVakum Deliği TasarımıDestek MalzemesiDestek AğırlığıRenkDisk Çapıpaket adetÜcret
3M 00509 Disk Zımparalama Deliksiz 5 İnç 40g Cer, 125 Pk | AB9BPE 2AXR8 0050940Seramik Alüminyum OksitKapalı Kaplama, Reçine BağlayıcılıDelik YokkâğıtEYeşil5"1€398.69
3M 29292 Cırtlı Disk Deliksiz 5 İnç Vf Alüminyum Oksit, 40 Pk | AB9BUB 2AYC1 29292-Aluminyum oksitSigara DokumaDelik Yok--Kestane rengi5"1€234.27
3M 29294 Cırtlı Disk Deliksiz 5 İnç Uf Sc, 40 Pk | AB9BUC 2AYC6 29294-Silikon KarbürSigara DokumaDelik Yok--Gri5"1€221.22
3M 00911 Disk Zımparalama Deliksiz 3 İnç Sf P600g, 200 Pk | AB9BUL 2AYF2 00911600Aluminyum oksitKapalı Kaplama, Reçine Bağlayıcılı, Yüke DayanıklıDelik YokFilmEBeyaz3"1€382.92
3M 00975 Disk Zımparalama Deliksiz 6 İnç Xf P320g, 400 Pk | AB9BVN 2AYU5 00975320Aluminyum oksitAçık KabanDelik YokkâğıtAAltın6"1€623.02
3M 01063 Disk Zımparalama 5 Delik 5 İnç Vf P180g, 4'lü Paket | AB9BWF 2AYZ7 01063180Aluminyum oksitAçık Kaban, Stearatlı5 DelikFilm2 binAltın5"1€620.71
3M 30185 Cırtlı Disk Deliksiz 8 İnç Vf Alüminyum Oksit, 20 Pk | AB9BWY 2AZC6 30185-Aluminyum oksitSigara DokumaDelik Yok--Kestane rengi8"1€243.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 01066 Disc Sanding 5 Hole 5 Inch Med P100g, 400 Pk
€620.71 / Adet