3m 01662 | Kıvrımlı Çark Çapak Alma/sonlandırma 6 X 1/2 X 1, 4 Pk- Pk4 | 2fwg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 01662 Kıvrımlı Çark Çapak Alma/sonlandırma 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9WPZ 2FWG5

3M 01662 Kıvrımlı Çark Çapak Alma/Sonlandırma 6 x 1/2 x 1, 4 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WPZ Model: 01662Çapraz Referans: 2FWG5
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
€577.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Convolute Tekerlek
Aşındırıcı MalzemeSilisyum Karbür
Çardak Deliği1"
YoğunlukSert (7)
Çap6"
sınıfİnce
Maks. RPM6000
stilÇapak Alma ve Bitirme
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu6804224000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAşındırıcı MalzemeÇardak DeliğiYoğunlukÇapsınıfMaks. RPMstilÜcret
3M 01716 Kıvrımlı Tekerlek Çapak Alma / kenar 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"Silisyum Karbür5"Sert (8)12 "İnce3000Çapak Alma ve Kenar Yuvarlama€400.89
3M 03967 Kıvrımlı Çark Çapak Alma/kenar 8 x 1 x 3 Fn, 3 Pk | AB9BVH 2AYR6 039671"Silisyum Karbür3"Sert (8)8"İnce4500Çapak Alma ve Kenar Yuvarlama€837.78
3M 01904 Kıvrımlı Tekerlek Metal Kaplama 8 x 2 x 3 Kalın, 2'li Paket | AB9BVM 2AYU4 019042"Aluminyum oksit3"Orta (5)8"Kaba4500Metal Kaplama€1,037.68
3M 01661 Kıvrımlı Çark Çapak Alma/Son İşlem 6 x 1 x 1 FN, 3 Pk | AB9BVY 2AYV9 016611"Silisyum Karbür1"Sert (7)6"İnce6000Çapak Alma ve Bitirme€582.45
3M 03994 Kıvrımlı Çark Çapak Alma/sonlandırma 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "Silisyum Karbür1"Sert (8)6"İnce6000Çapak Alma ve Bitirme€577.91
3M 17224 Kıvrımlı Tekerlek Çapak Alma / kaplama 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"Silisyum Karbür5"Sert (8)12 "İnce3000Çapak Alma ve Bitirme€366.96
3M 01672 Kıvrımlı Tekerlek Çapak Alma / kaplama 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"Silisyum Karbür5"Orta (6)12 "İnce3000Çapak Alma ve Bitirme€607.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 01662 Kıvrımlı Çark Çapak Alma/Sonlandırma 6 x 1/2 x 1, 4 Pk
€577.91 / Adet