3m 12953 | Şartlandırma Diski Alüminyum Oksit 4 İnç Med Tr | 4zr68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 12953 Kondisyon Diski Alüminyum Oksit 4 İnç Med Tr | AE2WEX 4ZR68

3M 12953 Koşullandırma Diski Alüminyum Oksit 4 İnç Med Tr

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2WEX Model: 12953Çapraz Referans: 4ZR68
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
€8.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitli Zımpara Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Takma SistemiTR
Ek tipiRoll-On / Off
RenkKestane rengi
Disk Çapı4"
sınıfOrta
Maks. RPM12,000
UPC004801112953

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKumtaşıAşındırıcı MalzemeAşındırıcı TipMaks. RPMDestek MalzemesiDestek AğırlığıRenkDisk ÇapıÜcret
3M 22408 Kilitleme Diski Alüminyum Oksit 1-1/2 İnç 100 Grit Tr, 50 Pk | AA9NUZ 1EFC8 22408100Aluminyum oksitKapalı Kaban30,000kumaşYFKahverengi1.5 "€84.77
3M 15908 Yüksek Mukavemetli Disk Alüminyum Oksit 3 İnç Vf Tr, 100 Pk | AB9BPJ 2AXU3 15908-Aluminyum oksitSigara Dokuma20,000--Kestane rengi3"€436.45
3M 85238 Esnek Elmas Disk 1-1/2 İnç 250 mikron, 10 Paket | AB9BXK 2AZG4 85238250 MicronPırlantaAçık Kaban30,000Su Geçirmez KumaşYFYeşil1.5 "€520.22
3M 85239 Esnek Elmas Disk 1-1/2 İnç 125 mikron, 10 Paket | AB9BXM 2AZG9 85239125 MicronPırlantaAçık Kaban30,000Su Geçirmez KumaşYFSiyah1.5 "€455.94
3M 85240 Esnek Elmas Disk 1-1/2 İnç 74 Mikron, 10 Pk | AB9BXQ 2AZH5 8524074 MicronPırlantaAçık Kaban30,000Su Geçirmez KumaşYFKırmızı1.5 "€392.44
3M 85256 Flex Diamond Disk 3 İnç 74 Mikron Tr, 5 Pk | AB9BXR 2AZJ1 8525674 MicronPırlantaAçık Kaban20,000Su Geçirmez KumaşYFKırmızı3"€451.92
3M 85235 Flex Elmas Disk 1 İnç 10 Mikron Tr, 10 Pk | AB9BXW 2AZJ6 8523510 MicronPırlantaAçık Kaplamalı, Reçine Bağlayıcılı30,000Su Geçirmez KumaşYFMavi1"€181.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 12953 Koşullandırma Diski Alüminyum Oksit 4 İnç Med Tr
€8.22 / Adet