3m 13325 | Disk Pedi Yüz Plakası 4.5 İnç Çap. Orta - Pk10 | 2azg2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 13325 Disk Pedi Ön Plakası 4.5 İnç Çap Orta, 10 Pk | AB9BXH 2AZG2

3M 13325 Disk Pedi Ön Plakası 4.5 İnç Çaplı Orta, 10 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BXH Model: 13325Çapraz Referans: 2AZG2
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
€400.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk Pedi Yüz Plakası
YoğunlukOrta
Çap4.5 "
Maks. RPM8600
Montaj Ölçüsü7 / 8 "
Montaj TipiTutucu Somun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8467990190
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYoğunlukÇap+Maks. RPMMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
3M 45194 Disk Pedi Ön Plakası 7 İnç Çaplı Yumuşak, 10'lu Paket | AB9WLX 2FVA3 45194Yumuşak7"Disk Pedi Yüz Plakası86007 / 8 "Tutucu Somun€703.70
3M 14270 Disk Pedi Yüz Plakası 4-1/2 İnç Çap Sert | AF2GMV 6TJ73 14270Zor4.5 "Disk Pedi Yüz Plakası13,3007 / 8 "Tutucu Somun€36.44
3M 45190 Disk Pedi Yüz Plakası Göbeği 4-1/2 İnç Çap | AF2GYE 6TR35 45190-4.5 "Disk Pedi Yüz Plaka Göbeği-5/8 "-11 INTdişli€56.87
3M 45205 Disk Pedi Yüz Plakası Göbeği 2-1/2 İnç Çap | AF2GYF 6TR47 45205-2.5 "Disk Pedi Yüz Plaka Göbeği-5/8 "-11 INTdişli€48.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 13325 Disk Pedi Ön Plakası 4.5 İnç Çaplı Orta, 10 Pk
€400.71 / Adet