3M 13722 Islak Alan Runner Mavi 3 Ayak x 20 Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Islak Alan Koşucusu |
Renk | Mavi |
kenarlar | Düz |
uzunluk | 20ft. |
Mat Yüzey Deseni | Açık Mesh |
Malzeme | Vinil |
Kalınlık | 1 / 4 " |
genişlik | 3ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.01 |
Gemi genişliği (cm) | 25.91 |
HS kodu | 3918102000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
16107 | 10ft. | €242.60 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00